曜日別特売

ジョーフレックスカップリング Lシリーズ ハブ

ジョーフレックスカップリング Lシリーズ ハブ - 椿本チエイン
(1件のレビュー)

・モータ直結用に最適
高速、低トルクに適したデザインは、汎用モータの各サイズに対応しており、4極モータで45kwまで、2極モータで110kwの範囲でご使用できます。
・選べるインサート
各サイズとも、S、M、Hの3タイプを標準化。用途に応じ、インサートの種類を選択できます。
・コンパクト・軽量
モータ直結用として選定した場合、同等のJISフランジ形たわみ軸継手として比較して、外径は約1/2、重量は約1/10~1/2となり、コンパクト、軽量化をはかれます。
・シンプルな構造
部品は3つだけですから、故障が少なく、部品交換も容易です。
・すぐれた耐環境性
耐油性、耐薬品性などについては、インサートを選択することで対応が可能です。
・広い使用温度範囲
Hタイプは-50~120℃の温度範囲でご使用できます。従来のゴムカップリングでは使用できなかった、低温あるいは高温でも使用可能です。
・大きい許容ミスアライメント
JISフランジ形たわみ軸継手と比較して、許容平行誤差で約2倍、許容角度誤差で約6倍の能力があります。
・取扱いが簡単
ハブの爪とインサートで連結する構造ですから、軸方向の移動だけで連結・分離ができます。
・メッキ仕様
ウレタン、ハイトレルのインサートにマッチしたハブで、耐食性にすぐれています。

種類関連商品内容量1個
全144種類を絞り込む
外径D(Φmm)
軸穴径d1(Φmm)
144種類すべて表示中
注文コード
品番
外径D(Φmm)
寸法F(mm)
寸法l(mm)
キー溝深さT(mm)
キー溝幅W(mm)
軸穴径d1(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36772093L035-HUB-RB15.936.7--9.5
281
269
296(税込)
翌日出荷
返品不可
36772102L035-HUB-00515.936.7--5
625
609
670(税込)
3日以内出荷
返品不可
36772111L035-HUB-00615.936.7--6
625
609
670(税込)
翌日出荷
返品不可
36772127L035-HUB-00815.936.7--8
625
609
670(税込)
翌日出荷
返品不可
36772136L050-HUB-RB27.4815.9--16(最大)
375
359
395(税込)
翌日出荷
返品不可
36772145L050-HUB-01027.4815.9--10
891
859
945(税込)
翌日出荷
返品不可
36772154L050-HUB-01127.4815.9--11
891
859
945(税込)
翌日出荷
返品不可
36772163L050-HUB-012J27.4815.913.8412
891
859
945(税込)
翌日出荷
返品不可
36772181L050-HUB-014JN27.4815.916.3514
891
859
945(税込)
翌日出荷
返品不可
36772206L050-HUB-015J27.4815.917.3515
891
859
945(税込)
翌日出荷
返品不可
36772224L050-HUB-016J27.4815.918.3516
891
859
945(税込)
翌日出荷
返品不可
36772242L070-HUB-RB34.59.519--19.0(20.0)(最大)
422
409
450(税込)
翌日出荷
返品不可
36772251L070-HUB-01134.59.519--11
984
949
1,044(税込)
3日以内出荷
返品不可
36772267L070-HUB-012J34.59.51913.8412
984
949
1,044(税込)
翌日出荷
返品不可
36772285L070-HUB-014JN34.59.51916.3514
984
949
1,044(税込)
翌日出荷
返品不可
36772303L070-HUB-015J34.59.51917.3515
984
949
1,044(税込)
翌日出荷
返品不可
36772321L070-HUB-016J34.59.51918.3516
984
949
1,044(税込)
翌日出荷
返品不可
36772337L070-HUB-016E34.59.51918516
984
949
1,044(税込)
6日以内出荷
返品不可
36772346L070-HUB-018J34.59.51920.8618
984
949
1,044(税込)
翌日出荷
返品不可
36772364L070-HUB-019JN34.59.51921.8619
984
949
1,044(税込)
翌日出荷
返品不可
36772382L070-HUB-020J34.59.51922.8620
984
949
1,044(税込)
翌日出荷
返品不可
36772391L070-HUB-020E34.59.51922520
984
949
1,044(税込)
6日以内出荷
返品不可
36772407L075-HUB-RB44.510.520.6--26(最大)
625
609
670(税込)
翌日出荷
返品不可
36772416L075-HUB-01144.510.520.6--11
1,188
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
36772425L075-HUB-014JN44.510.520.616.3514
1,188
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
返品不可
36772434L075-HUB-014EN44.510.520.616514
1,188
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
36772443L075-HUB-015E44.510.520.617515
1,188
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
36772452L075-HUB-015J44.510.520.617.3515
1,188
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
返品不可
36772477L075-HUB-016J44.510.520.618.3516
1,188
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
返品不可
36772486L075-HUB-018J44.510.520.620.8618
1,188
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
返品不可
36772504L075-HUB-019JN44.510.520.621.8619
1,188
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
返品不可
36772522L075-HUB-020J44.510.520.622.8620
1,188
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
返品不可
36772531L075-HUB-020E44.510.520.622520
1,188
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
36772547L075-HUB-022J44.510.520.624.8622
1,188
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
返品不可
36772556L075-HUB-022E44.510.520.625722
1,188
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
36772565L075-HUB-024JN44.510.520.627.3824
1,188
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
返品不可
36772583L075-HUB-025J44.510.520.628.3825
1,188
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
返品不可
36772592L075-HUB-025E44.510.520.628725
1,188
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
36772601L090-HUB-RB53.610.520.6--29(最大)
766
739
813(税込)
翌日出荷
返品不可
36772617L090-HUB-14JN53.610.520.616.3514
1,391
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
36772626L090-HUB-019JN53.610.520.621.8619
1,391
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
返品不可
36772644L090-HUB-020J53.610.520.622.8620
1,391
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
返品不可
36772653L090-HUB-020E53.610.520.622520
1,391
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
36772662L090-HUB-022J53.610.520.624.8622
1,391
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
返品不可
36772687L090-HUB-024JN53.610.520.627.3824
1,391
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
返品不可
36772705L090-HUB-025J53.610.520.628.3825
1,391
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
返品不可
36772723L090-HUB-028JN53.610.520.631.3828
1,391
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
返品不可
36772741L099-HUB-RB64.313.527--35(最大)
1,656
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
返品不可
36772757L099-HUB-19JN64.313.52721.8619
2,359
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
36772766L099-HUB-22J64.313.52724.8622
2,359
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36772477
2018-01-06
用途: ミキサーのポンプ駆動

穴加工もφ16と小さく、特にキー溝が5㎜なので加工がやりにくい。
加工込みなので手間が省ける。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする