チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ 弾性体

チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ 弾性体 - 三ツ星ベルト

・ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、油の必要もありません。

種類その他部品材質合成ゴム内容量1個
全18種類を絞り込む
適合カップリングサイズ
18種類すべて表示中
注文コード
品番
適合カップリングサイズ
弾性体取替基準のバックラッシュ量(mm)
芯出し最大許容値フランジ間隔X(mm)
芯出し最大許容値偏差Y(mm)
芯出し最大許容値偏角α(分)
芯出し最大許容値偏角Z(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37185845Nor-Mex 5050一方向回転 :2 正逆回転:1.5±0.50.5300.5
2,220
2,198
2,418(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
37185854Nor-Mex 6767一方向回転 :2.5 正逆回転:2±0.50.5300.6
2,450
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
37185863Nor-Mex 8282一方向回転 :4 正逆回転:3±1.00.5300.7
3,500
3,498
3,848(税込)
当日出荷
37185872Nor-Mex 9797一方向回転 :4 正逆回転:3±1.00.5250.7
5,490
5,398
5,938(税込)
当日出荷
37185881Nor-Mex 112112一方向回転 :4 正逆回転:3±1.00.7250.8
7,230
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
返品不可
37185897Nor-Mex 128128一方向回転 :4 正逆回転:3±1.00.7250.9
7,590
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
返品不可
37185906Nor-Mex 148148一方向回転 :4 正逆回転:3±1.00.7200.9
8,050
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
37185915Nor-Mex 168168一方向回転 :5.5 正逆回転:4.5±1.01201
11,680
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
37185924Nor-Mex 194194一方向回転 :4.5 正逆回転:3.5±1.01201.1
15,400
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
37185933Nor-Mex 214214一方向回転 :4.5 正逆回転:3.5±1.01201.2
22,900
取扱い終了
返品不可
37185942Nor-Mex 240240一方向回転 :4.5 正逆回転:3.5±1.01201.3
29,890
取扱い終了
返品不可
37185951Nor-Mex 265265一方向回転 :5 正逆回転:4±1.01201.4
33,920
取扱い終了
返品不可
37185967Nor-Mex 295295一方向回転 :5.5 正逆回転:4.5±2.51.2201.4
43,560
取扱い終了
返品不可
37185976Nor-Mex 330330一方向回転 :6 正逆回転:5±2.51.2151.5
56,170
取扱い終了
返品不可
37185985Nor-Mex 370370一方向回転 :6.5 正逆回転:5.5±2.51.2151.6
64,030
取扱い終了
返品不可
37185994Nor-Mex 415415一方向回転 :7 正逆回転:6±2.51.2151.8
78,630
取扱い終了
返品不可
37186003Nor-Mex 480480一方向回転 :- 正逆回転:-±2.51.2152
108,970
取扱い終了
返品不可
37186012Nor-Mex 575575一方向回転 :- 正逆回転:-±2.51.2152.5
139,260
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする