ノンシールチェーン NZシリーズ

ノンシールチェーン NZシリーズ - DIDノンシールチェーン NZシリーズ - DIDノンシールチェーン NZシリーズ - DIDノンシールチェーン NZシリーズ - DIDノンシールチェーン NZシリーズ - DIDノンシールチェーン NZシリーズ - DIDノンシールチェーン NZシリーズ - DIDノンシールチェーン NZシリーズ - DID
(37件のレビュー)

ピンにSUPER DH加工を施す事により耐摩耗性能を飛躍的に向上させ、ノンシールチェーンの領域を超えた抜群の耐久性を持つチェーンです。シールチェーンを使用しない旧車等に適しています。
新しくラインアップに追加された428NZは従来の428DSに比べ破断強度15%UP、ピンにSUPER DH加工する事で耐摩耗性能約1.8倍向上させた、ミニモトクロス用に最適なチェーンです。
428・520・525・530の各サイズに対応、チェーンラインの狭い旧車にも最適です。強化プレートとSDHピン加工により優れた性能を持つノンシールチェーンの最高峰です。

内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※年式により異なります。
※ジョイント強度を表すとRJ<FJ<ZJとなります、シールチェーン・中排気量車以上はZJ(カシメ)ジョイントの使用を推奨致します。
RJ=クリップタイプ
ペンチ・プライヤーで作業可能。
FJ=軽圧入クリップタイプ
プレート圧入時「かし丸君」使用。圧入後はペンチ・プライヤーにて作業可能。
ZJ=カシメタイプ
プレート圧入、ピンカシメを「かし丸君」を使用して行うタイプ。
123件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
リンク数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36794177428NZ SDH-100RB G&B428100
6,600
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
36794186428NZ SDH-110RB G&B428110
7,260
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
36794195428NZ SDH-120RB G&B428120
7,920
5,598
6,158(税込)
当日出荷
36794204428NZ SDH-130RB G&B428130
8,580
5,898
6,488(税込)
当日出荷
36794213428NZ SDH-140ZB G&B428140
9,240
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
36794222520NZ SDH-100FB520100
9,200
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
36794231520NZ SDH-110FB520110
10,120
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
36794247520NZ SDH-120FB520120
11,040
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
36794256520NZ SDH-130FB520130
11,960
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
36794265520NZ SDH-140FB520140
12,880
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
36794274525NZ SDH-100FB525100
9,600
7,298
8,028(税込)
7日以内出荷
返品不可
36794283525NZ SDH-110FB525110
10,560
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
36794292525NZ SDH-120FB525120
11,520
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
36794301525NZ SDH-130FB525130
12,480
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
36794317530NZ SDH-100FB530100
10,100
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
36794326530NZ SDH-110FB530110
11,110
8,298
9,128(税込)
8日以内出荷
返品不可
36794335530NZ SDH-120FB530120
12,120
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
05262635428NZ SDH-098ZB G&B42898
6,468
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
05262644428NZ SDH-100ZB G&B428100
6,600
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
05262653428NZ SDH-102ZB G&B428102
6,732
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
05262662428NZ SDH-110ZB G&B428110
7,260
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
05262678428NZ SDH-120ZB G&B428120
7,920
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
05262687428NZ SDH-130ZB G&B428130
8,580
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
05262705520NZ SDH-100ZB520100
9,200
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
05262714520NZ SDH-110ZB520110
10,120
7,898
8,688(税込)
9日以内出荷
返品不可
05262723520NZ SDH-120ZB520120
11,040
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
05262732520NZ SDH-130ZB520130
11,960
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
05262748520NZ SDH-140ZB520140
12,880
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
05262757525NZ SDH-140FB525140
13,440
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
05262766525NZ SDH-100ZB525100
9,600
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
05262775525NZ SDH-110ZB525110
10,560
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
05262784525NZ SDH-120ZB525120
11,520
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
05262793525NZ SDH-130ZB525130
12,480
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
05262802525NZ SDH-140ZB525140
13,440
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
05262818530NZ SDH-130FB530130
13,130
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
05262827530NZ SDH-140FB530140
14,140
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
05262836530NZ SDH-100ZB530100
10,100
7,898
8,688(税込)
9日以内出荷
返品不可
05262845530NZ SDH-110ZB530110
11,110
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
05262854530NZ SDH-120ZB530120
12,120
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
05262863530NZ SDH-130ZB530130
13,130
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
05262872530NZ SDH-140ZB530140
14,140
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
05262888420NZ3 SDH-096RB G&G42096
5,856
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
05262897420NZ3 SDH-098RB G&G42098
5,978
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
05262906420NZ3 SDH-104RB G&G420104
6,344
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
05262915428NZ SDH-098RB G&B42898
6,468
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
05262924428NZ SDH-102RB G&B428102
6,732
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
24891378428NZ SDH-140RB G&B428140
9,240
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
29921858428NZ-104 G&B428104
6,864
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
29921867428NZ-106 G&B428106
6,996
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
29921876428NZ-108 G&B428108
7,128
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:37
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-09
用途: バイクのメンテナンス
運輸・通信業

シールチェーンからの交換でしたが、交換後バイクの動きが軽くなりました。
後は耐久性ですね。

対象商品 : 36794186
2023-07-31
用途: バイクのチェーン
サービス業

RZ50乗りですが一度これを使ったらもう他は使えません!初期伸びも殆どなく、耐久性抜群です!毎日の通勤が峠越えなのですが丸一年使えますから!!

1が参考にしています
対象商品 : 36794195
2023-06-23
用途: 交換用部品として購入。
製造業

あまり使わない車両ですが、5年に1度交換してます。
特に問題なく使えるので良いと思う。

対象商品 : 36794177
2022-11-13
用途: バイクのメンテナンス時

スーパーカブ110PROのチェーン交換でこちらに変更しました。純正は伸びが早いためこちらのハイグレードに交換しました。伸びもなく軽快です

1が参考にしています
対象商品 : 36794186
2022-06-03
用途: ハンターカブのチェーン交換で使用。
金融・保険業

ハンターカブのような小排気量のバイクにシールチェーンを付けると、フリクションロスでパワーを喰われます。なので、ノーマルよりチョット高級なノンシールチェーンを選びました。世界のDID 製は信頼感バツグンです。

対象商品 : 36794213
2022-05-13
用途: スズキ ジクサーのチェーン交換
建設業・工事業

プレートが厚い分 重量もそこそこありますが頑丈そうで安心感半端ないです
使用感は伸びも少なく不満無し
クリップジョイントだと思って購入したらカシメジョイントでした(確認不足)

対象商品 : 36794195
2021-12-17
用途: オートバイのメンテ

色がゴールドが良かったので購入しましたが良く見ると以前のチェーンより頑丈そうで
気に入りました。耐久性とかはまだわかりませんが音も静かです。

対象商品 : 29921928
2022-01-29
用途: KLX125に使用。
その他業種

かなり、丈夫です。切れる心配は全くありません。チェーンの伸びも少ないです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイクチェーンの種類とメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bikechain_type/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイクチェーンの見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bikechain/
2022-12-22

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする