イスカル
チップ SDMT
トラスコ品番
276-9930
材質
IC328
形状
正方形
厚さ(mm)
6.5
切刃長さ(mm)
16.4
逃げ角(度)
15
コーナー半径(mm)
0.8
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37365176
SDMT 1606PDR-HQ-M IC328
¥
19,300
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください