曜日別特売

チップ SOMT

チップ SOMT - イスカルチップ SOMT - イスカル
形状正方形90°コーナー半径(mm)0.4厚さ(mm)2.38チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37368685SOMT060204TR-HQ IC6356.16
10,200
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
返品不可
37367784SOMT060204-DT IC3286
14,100
9,998
10,998(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする