イスカル
チップ OFCT
丸駒チップは倣い加工も可能です。
高精度のチップ位置決めが可能です。
独自のセルフバランス構造で、生産性が向上します。
各切れ刃に、独立したさらえ刃を設けることにより、良好な被削面が得られます。
用途
ミリング中仕上げ加工
材質
鉄・SUS用コーティングチップ
仕様
Cヘリオクト/チップCOAT
トラスコ品番
620-0257
形状
正八角形
厚さ(mm)
4.58
切刃長さ(mm)
4.6
逃げ角(度)
25
コーナー半径(mm)
0.8
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37367802
OFCT07T3-RW-16 IC928
¥
24,600
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください