イスカル
チップ HP ANCR
形状
平行四辺形85°
コーナー半径(mm)
0.4
厚さ(mm)
2.38
逃げ角(度)
0
チップブレーカ
片面
穴の形状
-
切刃長さ(mm)
7.5
厚さ許容差(mm)
±0.025
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.013
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37389852
HP ANCR 070204PNFR-P IC28
338-6881
IC28
¥
15,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37389624
HPANCR070204PNFR IC928
338-6872
IC928
¥
15,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37389615
HPANCR070204PNFR IC328
338-6864
IC328
¥
16,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください