イスカル
チップ OFMW
丸駒チップは倣い加工も可能です。
高精度のチップ位置決めが可能です。
独自のセルフバランス構造で、生産性が向上します。
各切れ刃に、独立したさらえ刃を設けることにより、良好な被削面が得られます。
用途
ミリング中仕上げ加工
仕様
Cヘリオクト/チップCOAT
形状
正八角形
逃げ角(度)
25
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
ブレーカ無し
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
トラスコ品番
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37392311
OFMW07T3-AETN IC908
鉄・SUS用コーティングチップ
338-8131
4.54
4
¥
16,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37392327
OFMW07T3-AETN IC910
鋳物用コーティングチップ
338-8140
4.54
4
¥
16,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37392302
OFMW 0706R10-FF IC908
鉄・SUS用コーティングチップ
338-8123
8
2.2
¥
23,600
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください