チップ OFCR

チップ OFCR - イスカル

刃先シャープエッジで特にアルミ加工に優れるワイパー。
丸駒チップは倣い加工も可能です。
高精度のチップ位置決めが可能です。
独自のセルフバランス構造で、生産性が向上します。
各切れ刃に、独立したさらえ刃を設けることにより、良好な被削面が得られます。

用途ミリング中仕上げ加工形状正八角形厚さ(mm)4.35切刃長さ(mm)4.6逃げ角(度)25穴の形状穴無しチップブレーカ片面内容量1箱(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
トラスコ品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37392345OFCR07T3-RW-P IC28超硬チップ620-02491
23,200
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
37392336OFCR 07T3-AEN-P IC28IC28620-02310.6
19,900
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする