サンコウ電子
高性能水分計MR器専用木材用プローブ
測定範囲(%)
3.5~50
仕様
水分比較モード MC-3 : 1~100表示
質量(g)
320
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50×40×150
主な用途
●建築材、家具材、梱包材、ボードなど木材全般●食品、化成品などの製造工程中の乾燥度の良否判別・管理
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37411236
TG-PA
¥
60,000
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64988955
TG-PA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
¥
82,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください