曜日別特売

レバーロックカプラ

レバーロックカプラ - 日東工器
仕様
両路開放型
使用温度範囲
-20~80℃
最高使用圧力(MPa)
1.8
使用流体
水・作動油・空気・粉体
耐圧力(MPa)
2.7
内容量
1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
取付寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37092167LA-6TPF-SUS120-7105120(相手側)3/4インチ
7,910
取扱い終了
代替品有
37092185LA-8TPF-SUS120-7113170(相手側)1インチ
9,490
取扱い終了
代替品有
37092106LA-10TPF-SUS120-7121270(相手側)1 1/4インチ
10,910
取扱い終了
代替品有
37092124LA-12TPF-SUS120-7130375(相手側)1 1/2インチ
12,170
取扱い終了
代替品有
37092142LA-16TPF-SUS120-7148505(相手側)2インチ
14,230
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37092167LA-6TPF-SUS02114366LA-6TPF SUSLA-6TPF-SUS レバーロックカプラ(ステンレス) プラグLA型 (おねじ取付用) 日東工器 02114366レバーロックカプラ(ステンレス) プラグLA型 (おねじ取付用)日東工器1個
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました
37092185LA-8TPF-SUS02114393LA-8TPF SUSLA-8TPF-SUS レバーロックカプラ(ステンレス) プラグLA型 (おねじ取付用) 日東工器 02114393レバーロックカプラ(ステンレス) プラグLA型 (おねじ取付用)日東工器1個
8,498
税込9,348
注文コードが変更になりました
37092106LA-10TPF-SUS02114271LA-10TPF SUSLA-10TPF-SUS レバーロックカプラ(ステンレス) プラグLA型 (おねじ取付用) 日東工器 02114271レバーロックカプラ(ステンレス) プラグLA型 (おねじ取付用)日東工器1個
11,980
税込13,178
注文コードが変更になりました
37092124LA-12TPF-SUS02114305LA-12TPF SUSLA-12TPF-SUS レバーロックカプラ(ステンレス) プラグLA型 (おねじ取付用) 日東工器 02114305レバーロックカプラ(ステンレス) プラグLA型 (おねじ取付用)日東工器1個
11,980
税込13,178
注文コードが変更になりました
37092142LA-16TPF-SUS02114332LA-16TPF SUSLA-16TPF-SUS レバーロックカプラ(ステンレス) プラグLA型 (おねじ取付用) 日東工器 02114332レバーロックカプラ(ステンレス) プラグLA型 (おねじ取付用)日東工器1個
13,980
税込15,378
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムロックの構造と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kamlok/
2023-02-17

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする