曜日別特売

レバーロックカプラ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
37092167
品番
LA-6TPF-SUS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,910
トラスコ品番
120-7105
質量(g)
120
取付寸法
(相手側)3/4インチ
仕様
両路開放型
使用温度範囲
-20~80℃
最高使用圧力(MPa)
1.8
使用流体
水・作動油・空気・粉体
耐圧力(MPa)
2.7

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37092167LA-6TPF-SUS02114366LA-6TPF SUSLA-6TPF-SUS レバーロックカプラ(ステンレス) プラグLA型 (おねじ取付用) 日東工器 02114366レバーロックカプラ(ステンレス) プラグLA型 (おねじ取付用)日東工器1個
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムロックの構造と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kamlok/
2023-02-17

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする