曜日別特売

ナベ頭組込ねじ(三価クロメート・丸ワッシャー付)

ナベ頭組込ねじ(三価クロメート・丸ワッシャー付) - TRUSCOナベ頭組込ねじ(三価クロメート・丸ワッシャー付) - TRUSCOナベ頭組込ねじ(三価クロメート・丸ワッシャー付) - TRUSCOナベ頭組込ねじ(三価クロメート・丸ワッシャー付) - TRUSCOナベ頭組込ねじ(三価クロメート・丸ワッシャー付) - TRUSCOナベ頭組込ねじ(三価クロメート・丸ワッシャー付) - TRUSCOナベ頭組込ねじ(三価クロメート・丸ワッシャー付) - TRUSCOナベ頭組込ねじ(三価クロメート・丸ワッシャー付) - TRUSCO
(13件のレビュー)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。

仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付材質低炭素鋼種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理三価クロメート(白)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
全39種類を絞り込む
ねじの呼び
長さ(mm)
内容量
39種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37292516B750-03061パック(95個)M30.56
770
579
637(税込)
当日出荷
37292525B750-03081パック(95個)M30.58
770
579
637(税込)
当日出荷
37292534B750-03101パック(95個)M30.510
770
579
637(税込)
当日出荷
37292543B750-03121パック(91個)M30.512
770
579
637(税込)
当日出荷
37292552B750-03151パック(76個)M30.515
770
579
637(税込)
当日出荷
37292561B750-03161パック(73個)M30.516
770
579
637(税込)
当日出荷
メーカー直送
37292577B750-03201パック(67個)M30.520
770
579
637(税込)
当日出荷
37292586B750-03251パック(55個)M30.525
770
579
637(税込)
当日出荷
37292595B750-03301パック(50個)M30.530
770
579
637(税込)
当日出荷
37292604B750-04061パック(57個)M40.76
770
579
637(税込)
当日出荷
37292613B750-04081パック(75個)M40.78
770
579
637(税込)
当日出荷
37292622B750-04101パック(73個)M40.710
770
579
637(税込)
当日出荷
37292631B750-04121パック(70個)M40.712
770
579
637(税込)
当日出荷
37292647B750-04151パック(63個)M40.715
770
579
637(税込)
当日出荷
37292656B750-04161パック(61個)M40.716
770
579
637(税込)
当日出荷
37292665B750-04201パック(52個)M40.720
770
579
637(税込)
当日出荷
37292674B750-04251パック(42個)M40.725
770
579
637(税込)
当日出荷
37292683B750-04301パック(38個)M40.730
770
579
637(税込)
当日出荷
37292692B750-04351パック(32個)M40.735
770
579
637(税込)
当日出荷
37292701B750-04401パック(28個)M40.740
770
579
637(税込)
当日出荷
37292717B750-05081パック(45個)M50.88
770
579
637(税込)
当日出荷
37292726B750-05101パック(45個)M50.810
770
579
637(税込)
当日出荷
37292735B750-05121パック(45個)M50.812
770
579
637(税込)
当日出荷
37292744B750-05151パック(41個)M50.815
770
579
637(税込)
当日出荷
37292753B750-05161パック(39個)M50.816
770
579
637(税込)
当日出荷
37292762B750-05201パック(37個)M50.820
770
579
637(税込)
当日出荷
37292771B750-05251パック(30個)M50.825
770
579
637(税込)
当日出荷
37292787B750-05301パック(26個)M50.830
770
579
637(税込)
当日出荷
37292796B750-05351パック(22個)M50.835
770
579
637(税込)
当日出荷
37292805B750-05401パック(20個)M50.840
770
579
637(税込)
当日出荷
37292814B750-06101パック(27個)M6110
770
579
637(税込)
当日出荷
37292823B750-06121パック(26個)M6112
770
579
637(税込)
当日出荷
37292832B750-06151パック(24個)M6115
770
579
637(税込)
当日出荷
37292841B750-06161パック(23個)M6116
770
579
637(税込)
当日出荷
37292857B750-06201パック(23個)M6120
770
579
637(税込)
当日出荷
37292866B750-06251パック(20個)M6125
770
579
637(税込)
当日出荷
37292875B750-06301パック(17個)M6130
770
579
637(税込)
当日出荷
37292884B750-06351パック(16個)M6135
770
579
637(税込)
当日出荷
37292893B750-06401パック(14個)M6140
770
579
637(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-26
用途: 配電盤内の機器取付
エレキックス株式会社建設業・工事業

ワッシャー、スプリングワッシャーが、一体となっているので、取り扱いが非常に、良いと思います。

2025-03-26
用途: 治工具製作
堀越 電機

今までは錆と美観が綺麗なのでステンレスネジを使用していたが、手の入らない狭い隙間にネジを入れる時に苦労していたが試しにマグネットドライバーで鉄ネジを使って見たところ簡単に取り付け出来たので感激メッキも意外と綺麗で他の種類もいくつかそろえました。

1が参考にしています
対象商品 : 37292726
2023-03-14
用途: 端子の取り付け時
株式会社アフターバーナーサービス業

今回は、端子の焼けが目立ったため、このネジのおかげで全数交換ができました。

対象商品 : 37292631
2022-07-28
用途: 制御盤製作時

ワッシャー付きなので、作業性がよい。
ネジ部分の長さの表示をわかりやすくしてほしい。

対象商品 : 37292823
2021-08-19
用途: カーボンブラシ取付

下向きで狭い場所での組み立てに使いました。座金が落ちないので非常に楽です。

対象商品 : 37292823
2020-02-25
用途: 設備の改修等で使用します

M8以上くらいなら、ホームセンターなんかでも色んな長さがあるんですが、小さくなるとなかなか…。
ねじ屋から買うよりも少量ロットで買えたのも助かりました。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 37292534
2020-03-17
用途: 社内電気工事用

社内での電気工作に使用する。時に問題なく、しっかり使える。

対象商品 : 37292735
2019-07-11
用途: 筐体へ取り付け
製造業

ラックに問題なく機器を取り付けることが出来ました。
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
1186:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする