冷凍式エアドライヤ

冷凍式エアドライヤ 日本精器

チューブインチューブ方式の冷却器により圧力下露点4℃が可能。
オゾン層を破壊しないR-134aを採用。

用途圧縮空気中に含まれる水分の除去。 入口空気温度(℃)35 周囲温度(℃)32 空気圧力(MPa)(入口)0.7 出口空気圧力露点(℃)10 最大使用圧力(MPa)1.0 内容量1台
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37432622 NH-8007N (50/60Hz)0.27/0.33
165,000
 
 
取扱い終了
37432631 NH-8012N (50/60Hz)0.47/0.57
189,000
 
 
取扱い終了
37432647 NH-8018N (50/60Hz)0.70/0.85
193,000
 
 
取扱い終了
37432656 NH-8028N (50/60Hz)1.10/1.32
204,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアドライヤーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/534/
2022-07-26

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする