鋳鉄 耐圧防爆構造ジャンクションボックス

鋳鉄 耐圧防爆構造ジャンクションボックス - 島田電機鋳鉄 耐圧防爆構造ジャンクションボックス - 島田電機鋳鉄 耐圧防爆構造ジャンクションボックス - 島田電機鋳鉄 耐圧防爆構造ジャンクションボックス - 島田電機鋳鉄 耐圧防爆構造ジャンクションボックス - 島田電機
(1件のレビュー)

1、2種危険場所で使用できます。
カバーの部分に”O”リングを入れており、防水性に優れた製品のため、屋外でも安心して使用できます。

用途
防爆電気工事用電線管付属品。
電線の分岐接続に使用します。
寸法L(mm)134寸法d(mm)100寸法a(mm)120寸法B(mm)85寸法C(mm)6規格(構造規格)d2G4内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
N
H(mm)
h(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37148142SGT-16HPF1/278-1.8
5,800
5,798
6,378(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
37148151SGT-22HPF3/4-211.8
6,300
5,998
6,598(税込)
当日出荷
37148167SGT-28HPF1-302.1
7,800
7,798
8,578(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2017-06-29
用途: 電線管修繕
建設業・工事業

翌日出荷とあって注文したのだが出荷遅れの連絡が
工事が間に合わないのが確定しました
嘘の表示は止めてもらいたい

1が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする