モリコンクスーパー100 1L
摩耗・異音・油温上昇を防ぐモリブデン配合添加剤です。
二硫化モリブデン、有機モリブデン配合で速効性があります。
用途
荷重のかかる各種減速機、ウォームギアなどのギアオイル。
各種機械の発熱しやすい初期なじみ潤滑時に。
仕様標準添加率/10%
トラスコ品番123-2231
質量(kg)1.03
色黒
粘度ISO VG100
内容量1缶(1L)
各種機械の発熱しやすい初期なじみ潤滑時に。
工業用潤滑油 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37047857 | MS-1-100 | 02338594 | 311041 |
![]() |
モリコンクスーパー100 | SUMICO(住鉱潤滑剤) | 1缶(1L) | ¥4,998 税込¥5,498 | 注文コードが変更になりました |