曜日別特売

双輪キャスター

双輪キャスター - ユーエイキャスター

事務機器やイスなどに最適です。

仕様
ねじ込み式タイプ、自在車
車輪
ナイロン
ストッパー
なし
軸長L(mm)
15
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
双輪
内容量
1個
6件中 1~6件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径D(Φmm)
取付高H(mm)
車輪幅(mm)
ねじT
ねじピッチ(mm)
ねじ山
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37159464P-42T-M12425440M121.25-60
オープン
取扱い終了
37159473P-42T-M8425440M81.25-55
オープン
取扱い終了
37159516P-42T-W425440W3/8-16山55
オープン
取扱い終了
37159525P-52T-M12526446M121.25-100
オープン
取扱い終了
37159534P-52T-M8526446M81.25-95
オープン
取扱い終了
37159577P-52T-W526446W3/8-16山95
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする