TOKIO(藤沢工業)
TOKIO リフレッシュチェア(スタッキング)ビニールシート
食堂・会議室・公共施設に最適です。
幅(mm)
423
質量(kg)
4.3
高さ(mm)
761
種類
スタッキングチェア
奥行(mm)
360
キャスター
なし
張地
ビニールシート張り
肘掛
なし
座幅(mm)
355
座高(mm)
435
材質(脚)
Φ19.1mmスチールパイプ(クロムメッキ仕上げ)
材質(座面)
ハードボード・合板・ウレタンフォーム、
座奥行(mm)
360
材質(背)
ハードボード・ウレタンフォーム
スタッキング
可
脚の種類
固定脚
メモ台
なし
内容量
1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
座面高さ(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37454444
FSC-200-OR
オレンジ
423×360×761
435
355×360
4.3
¥
16,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年5月中旬
37454453
FSC-200-GN
グリーン
423×360×761
435
355×360
4.3
¥
16,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37454462
FSC-200-BR
ブラウン
423×360×761
435
355×360
4.3
¥
16,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37454471
FSC-200-BL
ブルー
423×360×761
435
355×360
4.3
¥
16,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年4月17日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません