曜日別特売

カプリコンlimX XRPシリーズ

カプリコンlimX XRPシリーズ - NBK(鍋屋バイテック会社)
材質(本体)A7075種類リジッドタイプ内容量1個
全15種類を絞り込む
外径A(Φmm)
軸穴径D1(Φmm)
軸穴径D2(Φmm)
全長W(mm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
外径A(Φmm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
軸穴径D1(Φmm)
軸穴径D2(Φmm)
全長W(mm)
常用トルク(N・m)
最高回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37497223XRP-16C-5-5162.651055520139000
5,860
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
37497232XRP-16C-5-6162.651055620139000
5,860
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
37497241XRP-16C-6-6162.651056620139000
5,860
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
37497257XRP-19C-6-6193.56.25136.566262.533000
6,010
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
37497266XRP-19C-6-8193.56.25136.568262.533000
6,010
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
37497275XRP-19C-8-8193.56.25136.588262.533000
6,010
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
37497284XRP-24C-8-8243.757.7515788304.526000
6,950
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
37497293XRP-24C-8-10243.757.75157810304.526000
6,950
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
37497302XRP-24C-10-10243.757.751571010304.526000
6,950
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
37497311XRP-34C-10-103441212081010407.518000
7,790
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
37497327XRP-34C-10-12344122081012407.518000
7,790
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
37497336XRP-34C-12-12344122081212407.518000
7,790
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
37497345XRP-39C-12-1239514.524101212481016000
8,820
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
37497354XRP-39C-12-1439514.524101214481016000
8,820
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
37497363XRP-39C-15-1539514.524101515481016000
8,820
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リジットカップリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/219_2/
2023-02-16

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする