曜日別特売

カプリコン MOHSシリーズ

カプリコン MOHSシリーズ - NBK(鍋屋バイテック会社)
許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])900材質(本体)SUS303種類オルダムタイプ内容量1個
全24種類を絞り込む
外径A(Φmm)
軸穴径D1(Φmm)
軸穴径D2(Φmm)
全長W(mm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
外径A(Φmm)
寸法E(Φmm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法L(mm)
軸穴径D1(Φmm)
軸穴径D2(Φmm)
全長W(mm)
常用トルク(N・m)
許容偏心(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37527716MOHS-19C-5-519103.56.575522.10.41.3
28,600
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
37527725MOHS-19C-5-619103.56.575622.10.41.3
28,600
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
37527734MOHS-19C-5-819103.56.575822.10.41.3
28,600
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
37527743MOHS-19C-6-619103.56.576622.10.41.3
28,600
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
37527752MOHS-19C-6-819103.56.576822.10.41.3
28,600
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
37527761MOHS-19C-8-819103.56.578822.10.41.3
28,600
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
37527777MOHS-26C-8-825.4144988827.21.21.5
37,000
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
37527786MOHS-26C-8-1025.41449881027.21.21.5
37,000
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
37527795MOHS-26C-10-1025.414498101027.21.21.5
37,000
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
37527804MOHS-32C-8-831.718511108833.32.22
51,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
37527813MOHS-32C-8-1031.7185111081033.32.22
51,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
37527822MOHS-32C-8-1131.7185111081133.32.22
51,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
37527831MOHS-32C-8-1231.7185111081233.32.22
51,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
37527847MOHS-32C-8-1431.7185111081433.32.22
51,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
37527856MOHS-32C-10-1031.71851110101033.32.22
51,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
37527865MOHS-32C-10-1131.71851110101133.32.22
51,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
37527874MOHS-32C-10-1231.71851110101233.32.22
51,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
37527883MOHS-32C-10-1431.71851110101433.32.22
51,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
37527892MOHS-32C-11-1131.71851110111133.32.22
51,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
37527901MOHS-32C-11-1231.71851110111233.32.22
51,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
37527917MOHS-32C-11-1431.71851110111433.32.22
51,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
37527926MOHS-32C-12-1231.71851110121233.32.22
51,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
37527935MOHS-32C-12-1431.71851110121433.32.22
51,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
37527944MOHS-32C-14-1431.71851110141433.32.22
51,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする