曜日別特売

フランジ形たわみ軸継手

フランジ形たわみ軸継手 - NBK(鍋屋バイテック会社)
種類フランジタイプ許容偏角(°)1/6材質(本体)S25C以上
全15種類を絞り込む
軸穴径D1(Φmm)
軸穴径D2(Φmm)
外径A(Φmm)
内容量
15種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
軸穴径D1(Φmm)
軸穴径D2(Φmm)
外径A(Φmm)
最高回転数(min-1[r.p.m])
最大トルク(N・m)
許容偏心(mm)
軸方向変位(mm)
慣性モーメント(kg・m2)
下穴径(Φmm)
寸法a(mm)
ボルト数
ボルト抜きしろ(mm)
継手ボルト品番
寸法B(mm)
寸法C1(mm)
寸法C2(mm)
寸法F1(mm)
寸法F2(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法t(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37558622FCLS1121セット30301126000330.1±2.14.0×10-31310456F27550501616402332760
27,500
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
37558631FCLS1251セット35301256000730.1±2.16.8×10-31314464F38556501818453233650
29,400
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
37558647FCLS1401セット423814060001300.2±2.11.1×10-21314664F310071631818503234930
37,300
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
37558656FCLS1601セット484816060002000.2±2.12.0×10-21414864F311580801818563236940
50,100
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
37558665FCLS1801セット555518052502300.2±2.13.2×10-21414864F313290901818633239180
58,000
51,980
57,178(税込)
翌日出荷
返品不可
37558674FCLS2001セット606020048004400.2±2.86.3×10-21820885F414510010022.422.47141414300
86,400
76,980
84,678(税込)
翌日出荷
返品不可
37558683FCLS2241セット707022443005100.2±2.81.0×10-11820885F417011211222.422.48041418300
109,000
93,980
103,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
37558692FCLS2501セット757525038008500.2±2.81.9×10-120258100F518012512528289051427600
157,000
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
37558701FCLS2801セット8585280345015000.3±2.83.4×10-130288116F6200140140284010057438700
246,000
199,800
219,780(税込)
翌日出荷
返品不可
37558717FCLS3151セット100100315305022000.3±2.85.6×10-1322810116F6236160160284011257450900
337,000
299,800
329,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
37558726FCLS3551セット110110355270035000.3±3.51.23235.58150F726018018035.55612572581000
486,000
419,800
461,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
37558735FCLS4001セット125125400240050000.3±3.51.95035.510150F730020020035.556125725101000
632,000
569,800
626,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
37558744FCLS4501個140140450215071000.3±3.536035.512150F735522422435.556140725134000
838,000
729,800
802,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
37558753FCLS5601個1501505601700100000.3±3.57.28035.514150F745025025035.556160725215000
1,410,000
1,298,000
1,427,800(税込)
61日以内出荷
返品不可
37558762FCLS6301個1701706301500160000.3±3.5129035.518150F753028028035.556180725282000
2,150,000
1,998,000
2,197,800(税込)
61日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする