レジスト除去液

レジスト除去液 サンハヤト
(2件のレビュー)

レジストペンで作画したパターンを簡単に消去します。
ポジ感光基板の感光皮膜を手早く除去します。
ハンダフラックスの洗浄にも使えます。

用途
自作基板のエッチング後のレジスト除去に。
感光皮膜の除去に。
ハンダフラックスの洗浄に。
トラスコ品番816-3065 容量(mL)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量20mL 危険物の性状非水溶性 内容量1本(20mL)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37595266 H-10P
200
199
219 (税込)
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37595266 H-10P 30517594 FL-L15 FL-L15 フラックスクリーナー サンハヤト 30517594 フラックスクリーナー サンハヤト 1個(15mL) 549 税込604 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2018-10-17
用途:
手はんだ後のフラックス除去

本体には「レジスト希釈液」と印刷されていて、メーカー(サンハヤト)のホームページでは「フラックス除去液」で、商品名が紛らわしい。希釈液だからなのかハケは付いてない。フラックス除去性能は十分満足!

対象商品:
37595266
2016-08-15
用途:
はんだフラックス除去
サービス業

小さな容器に使う分だけ注ぎ古い歯ブラシや綿棒等で掃除します。
個人で少量使う人には良いのではないでしょうか

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板実装用薬品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする