曜日別特売

EDGE 0W-20 FE GF6

EDGE 0W-20 FE GF6 - カストロールEDGE 0W-20 FE GF6 - カストロールEDGE 0W-20 FE GF6 - カストロールEDGE 0W-20 FE GF6 - カストロール
(9件のレビュー)

ハイブリッド車やアイドリングストップ車にも最適な省燃費タイプのエンジンオイル
カストロールの最新の潤滑油技術から生まれた超低粘度オイルです。
超低粘度ながら、全合成油ならではの強力な油膜が高速道路から市街地まであらゆる運転状況下でエンジンを確実に保護します。
優れた高温酸化安定性とせん断安定性能により、エンジン内部の高温やせん断による劣化を防ぎ、高い潤滑性能を長期間維持します。

用途4輪車用ガソリンエンジン専用SAE0W-20APISPベースオイル全合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ILSACGF-6RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
注意
※0W-20推奨車以外には使用できません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3756869383521缶(20L)20
オープン
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
01382142-1缶(1L)1
オープン
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
01382158-1缶(3L)3
オープン
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
01382167-1缶(4L)4
オープン
6,798
7,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-24
用途: 商用車
有限会社 エヌエープレス

いつも カストロールを使用しています。燃費もオイルの汚れも軽減

対象商品 : 01382167
2023-07-07
用途: ハイブリッド車に
製造業

トヨタのハイブリッド車などは0w-16が指定されていたりしますが、いくらエンジン温度の上がりにくいハイブリッド車でも夏場はそれなりの温度になりますので、エンジン保護の観点から0w-16では使用状況によってエンジンを保護しきれないと思います。
なので夏場はこちらの0w-20を入れていますが、エンジンが起動したときの音も静かですし、燃費も悪化しているように感じません。
このオイルに限りませんが夏場は0w-20を使用しています。

対象商品 : 01382158
2020-03-14
用途: オイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

モノタロウブランドのオイルから乗り換えてみました。
1リットル当たりの価格はかなり高く(約10倍)なりましたがアイドリングが凄く静かになりました。他の効果も期待してみます。

1が参考にしています
対象商品 : 01382167
2016-05-17
用途: 営業車のメンテナンス

エンジンの回りが良くなった。

1が参考にしています
対象商品 : 01382158
2017-09-03
用途: オイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

軽自動車のオイル交換で3リットルだと使いきれて毎回購入してます。

対象商品 : 37568693
2015-11-09
用途: マイカーのオイル交換

マイカー(デリカD5、2007年式、新車で購入、現在125,000km走行)のオイル交換に使用しています。
概ね10,000km毎に交換していますが、エンジンの吹け上がりもスムーズで、燃費・静粛性共に良いです。
特に他のオイルとの違いは、劣化しづらい所です。
一時期他のオイルも使った事がありますが、5,000kmを越えるとエンジン音が大きくなり、燃費も一気に下がってしまいました。
一度使うとその良さがよく解ります。

1が参考にしています
対象商品 : 37568693
2015-11-09
用途: マイカーのオイル交換

マイカー(デリカD5、2007年式、新車で購入、現在125,000km走行)のオイル交換に使用しています。
概ね10,000km毎に交換していますが、エンジンの吹け上がりもスムーズで、燃費・静粛性共に良いです。
特に他のオイルとの違いは、劣化しづらい所です。
一時期他のオイルも使った事がありますが、5,000kmを越えるとエンジン音が大きくなり、燃費も一気に下がってしまいました。
一度使うとその良さがよく解ります。

1が参考にしています
対象商品 : 01382142
2015-11-27
用途: N-WGN(JH2)の1ヶ月点検時に入れました。

月平均 1,500km 位走行しています。6ヶ月過ぎましたが、まだ全然ヘタっていません。
平均燃費は、約24k/l です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28

エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする