曜日別特売

Magnatec 5W-30 SN GF5

Magnatec 5W-30 SN GF5 - カストロールMagnatec 5W-30 SN GF5 - カストロール
(5件のレビュー)

省燃費タイプのエンジンオイル
国際的な省燃費規格のILSAC GF-5を取得しています。
インテリジェント分子はエンジン停止後もエンジンに吸着し、始動直後からエンジンを保護します。
省燃費性とエンジン保護を高度にバランスさせたエンジンオイルです。

用途4輪車用ガソリンエンジン専用SAE5W-30ベースオイル部分合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
API
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37568797128541缶(20L)SN ILSAC GF-5
オープン
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
01382386-1缶(1L)SP
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
01382395-1缶(3L)SN ILSAC GF-5
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
01382395-38580796-- Magnatec 5W-30 SP カストロール 38580796Magnatec 5W-30 SPカストロール1缶(3L)
6,198
税込6,818
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01382386
2020-05-16
用途: ももたろうに改善求める

注文後の変更出来なくなってる様ですね、キャンセルも難しくしている模様、今後購入はしません、

対象商品 : 37568797
2015-09-23
用途: 愛車のオイル交換
農・林・水産業

他社の4リットル缶を購入していましたが、エンジンオイル容量が4.3リットルで、少し高品質(贅沢)で安価なオイルを探していました。交換直後から、走行時のエンジン回転が下がり、燃費も向上したようです。

対象商品 : 37568797
2015-12-23
用途: スバル エクシーガのオイル交換
農業 たなべ農・林・水産業

自分で交換するので、良いオイルを安価で交換

1が参考にしています
対象商品 : 37568797
2015-05-25
用途: 定期的な交換作業

いつも利用しています。価格も手頃で大変助かっています。

対象商品 : 37568797
2014-09-15
用途: オイル交換
ガレージ・ワイド

とてもいいとおもいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28

エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする