曜日別特売

(+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(ステンレス)

(+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(ステンレス) - 大阪魂(+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(ステンレス) - 大阪魂(+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(ステンレス) - 大阪魂(+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(ステンレス) - 大阪魂(+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(ステンレス) - 大阪魂(+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(ステンレス) - 大阪魂(+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(ステンレス) - 大阪魂(+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(ステンレス) - 大阪魂
(10件のレビュー)
材質/仕上ステンレス種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
全50種類を絞り込む
ねじの呼び
内容量
50種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37571414M3×61パック(90個)M30.56
799
799
879(税込)
当日出荷
37571423M3×81パック(90個)M30.58
799
799
879(税込)
当日出荷
37571432M3×101パック(90個)M30.510
799
799
879(税込)
当日出荷
37571441M3×121パック(90個)M30.512
799
799
879(税込)
当日出荷
37571457M4×81パック(72個)M40.78
799
799
879(税込)
当日出荷
37571466M4×101パック(60個)M40.710
799
799
879(税込)
当日出荷
37571475M4×121パック(60個)M40.712
799
799
879(税込)
当日出荷
37571484M4×151パック(52個)M40.715
799
799
879(税込)
当日出荷
37571493M4×161パック(52個)M40.716
799
799
879(税込)
当日出荷
37571502M4×201パック(52個)M40.720
799
799
879(税込)
当日出荷
37571511M4×251パック(45個)M40.725
799
799
879(税込)
当日出荷
37571527M4×301パック(45個)M40.730
799
799
879(税込)
当日出荷
37571536M5×101パック(40個)M50.810
799
799
879(税込)
当日出荷
37571545M5×121パック(36個)M50.812
799
799
879(税込)
当日出荷
37571554M5×151パック(36個)M50.815
799
799
879(税込)
当日出荷
37571563M5×161パック(33個)M50.816
799
799
879(税込)
当日出荷
37571572M5×201パック(30個)M50.820
799
799
879(税込)
当日出荷
37571581M5×251パック(28個)M50.825
799
799
879(税込)
当日出荷
37571597M5×301パック(26個)M50.830
799
799
879(税込)
当日出荷
37571606M6×101パック(24個)M61.010
799
799
879(税込)
当日出荷
37571615M6×121パック(24個)M61.012
799
799
879(税込)
当日出荷
37571624M6×151パック(23個)M61.015
799
799
879(税込)
当日出荷
37571633M6×161パック(23個)M61.016
969
969
1,066(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
37571642M6×201パック(21個)M61.020
969
969
1,066(税込)
当日出荷
37571651M6×251パック(20個)M61.025
969
969
1,066(税込)
当日出荷
37571667M6×301パック(18個)M61.030
799
799
879(税込)
当日出荷
24347103M3×151パック(87本)M30.515
1,098
1,098
1,208(税込)
当日出荷
24347112M3×161パック(84本)M30.516
1,098
1,098
1,208(税込)
当日出荷
24347128M3×181パック(75本)M30.518
1,098
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
24347137M3×201パック(75本)M30.520
1,098
1,098
1,208(税込)
当日出荷
24347146M3×251パック(65本)M30.525
1,098
1,098
1,208(税込)
当日出荷
24347155M3×301パック(57本)M30.530
1,098
1,098
1,208(税込)
当日出荷
24347164M4×61パック(62本)M40.76
999
999
1,099(税込)
当日出荷
24347173M4×181パック(52本)M40.718
1,098
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
24347182M4×351パック(34本)M40.735
999
999
1,099(税込)
当日出荷
24347198M4×401パック(31本)M40.740
1,098
1,098
1,208(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
24347207M5×81パック(38本)M50.88
1,098
1,098
1,208(税込)
当日出荷
24347225M5×181パック(32本)M50.818
1,098
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
24347234M5×351パック(23本)M50.835
1,098
1,098
1,208(税込)
当日出荷
24347252M6×351パック(15本)M61.035
1,198
1,198
1,318(税込)
当日出荷
24347277M6×401パック(15本)M61.040
1,198
1,198
1,318(税込)
当日出荷
24347286M8×121パック(10本)M81.2512
1,098
1,098
1,208(税込)
当日出荷
24347313M8×161パック(10本)M81.2516
1,098
1,098
1,208(税込)
当日出荷
24347338M8×201パック(9本)M81.2520
1,198
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
24347347M8×251パック(8本)M81.2525
1,098
879
アウトレット
967(税込)
当日出荷
残り7点です
24347243M6×181パック(21本)M61.018
取扱い終了
返品不可
24347304M8×151パック(10本)M81.2515
取扱い終了
返品不可
24347365M8×301パック(8本)M81.2530
取扱い終了
返品不可
24347383M8×351パック(7本)M81.2535
取扱い終了
返品不可
24347408M8×401パック(6本)M81.2540
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24347277
2023-05-04
用途: 自転車荷台籠の取り付け

籠の付属ビスだけでは、振動や衝撃で籠がずれるので、ステンビスを8本使って固定した。

対象商品 : 37571432
2022-03-05
用途: 3Dプリンターモデル(ABS)にて使用。
その他業種

ワッシャ径が大きめなので樹脂への食い込みが軽減されていると思います。

2が参考にしています
対象商品 : 37571536
2021-10-30
用途: 機械の取手の取り付け

沢山の取手を取付けますが、いちいちワッシャー、スプリンングワッシャをセットする必要が無く、素早く作業が終了するので必需品になりました。
手間賃に換算するまでも無く有効な良品です。

1が参考にしています
対象商品 : 37571581
2020-05-06
用途: 屋外機器BOXの制作時
建設業・工事業

これだけ幅広いサイズ展開があり、自分が本当に必要とするビスが購入できたのでとても良かったです。
品質的にも全く問題ありません。大量ロット品にありがちな、百個に一個とかの割合でネジ目がかじるようなこともありませんでした。

1が参考にしています
対象商品 : 24347103
2020-07-08
用途: 電位差計の端子台用
株式会社コスモプラント

異常無し普通に使用できました。
他のサイズのセムスにも使用したい。

1が参考にしています
対象商品 : 37571466
2018-09-14
用途: 電子機器のメンテナンス
不動産業

非常に使いやすく、重宝してます。これからも引き続き、供給をお願いします。

1が参考にしています
対象商品 : 37571441
2018-04-18
用途: センサーのホルダーへの組付け
その他業種

手ごろな数量のパック品で、便利に利用させていただいています。

1が参考にしています
対象商品 : 37571457
2016-07-29
用途: 電気配線
大和計装サービス

初期使用では問題なし。
少数購入、短納期に助かります。
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
3691:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする