モービル1 10W-30 SN

モービル1 10W-30 SN エクソンモービル
(58件のレビュー)

エンジンを最適な状態に保ち、エンジン寿命の延長に貢献するよう設計された先進の高性能化学合成エンジンオイルです。
最新の省燃費規格ILSAC GF-5に適合し、燃料の消費を抑え、エンジンの排気システムを保護し、その優れた性能を長期間維持できるエンジンオイルです。
5W-30/10W-30推奨車にご使用下さい。

用途ガソリン・ディーゼルエンジン車用4サイクルエンジンオイル SAE10W-30 APIAPI SP,ILSAC GF-6A,ACEA A5/B5 ベースオイル全合成油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
注意
※2018年12月よりACEA2016シーケンスへのアップグレードに伴いA1/B1規格は廃止されました。旧規格名が表示されている商品が届く場合がありますが、中身に違いはございません。
※様々なタイプの4サイクルガソリン・ディーゼルエンジンに使用できますが、ご使用に関してはお車の取扱説明書に推奨されている粘度グレードをご参照ください。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37574862 10W-30 SN 1缶(3L)
オープン
 
 
取扱い終了
37574871 10W-30 SN 1缶(4L)
オープン
 
 
取扱い終了
37574887 10W-30 SN 1缶(20L)
オープン
 
 
取扱い終了
19427476 10W-30 SN 1缶(1L)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 58
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
37574862
2021-03-16
用途:
小型エンジン

ちょうど良い量で余ること無く使い切れる量でした。。

対象商品:
37574862
2021-03-15
用途:
メンテナンス
飲食業

メーカーの化学合成油ですので何の心配なしだと思ってます。

対象商品:
37574862
2021-02-07
用途:
発電機のメンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

何年も交換されていなかったので黒蜜のようだった。価格も手ごろで定評の有る本品で定期的に交換したい。

対象商品:
37574862
2020-11-20
用途:
軽商用車に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

価格が財布にやさしいので5000キロで交換しています。

対象商品:
37574862
2020-09-03
用途:
自家用車のオイル交換
農・林・水産業

いつもお世話になっております。本当は5W-30が有ればよかったのですが無かったので、こちらを購入させて頂きました。まだ使っておりませんが予備に置いておきます

対象商品:
37574862
2020-08-16
用途:
エンジンオイル交換
Good Feeling タカハシ 様 (サービス業)

軽自動車(ターボ車)にいつも使用しています。安心のモービルオイル、燃費性能も100点満点!

対象商品:
37574887
2020-05-15
用途:
個人使用の車のオイル交換
西口自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

以前から使用してるものなので信頼して使ってます。燃費も良いようです。

対象商品:
37574871
2019-12-30
用途:
エンジンの調子が落ちてきたとき
建設業・工事業

100%化学合成オイルがスゴクイイ
店で化学合成100で粘度10w-30を探していたがなかなか見つからず困っていた。
そんなときMONO太郎でモービル石油の商品を見つけたので助かった

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする