曜日別特売

DEMING700(SPEEDCROSS)

DEMING700(SPEEDCROSS) - SHINKO(シンコータイヤ)
(45件のレビュー)

オンロード/オフロード兼用でおしゃれクロスバイクに最適なタイヤ。
おしゃれなトレッドパターン。おしゃれなクロスバイクにマッチするようなトレッドパーターンのタイヤをデザイン考慮しました。また、トレッドパターンの工夫により雨の日でもグリップ力を確保し、安定したグリップ力を発揮します。
街乗りツーリング走行に最適なSR-018。街乗りやツーリングにも使えるスリックパターンのオンロードタイヤ。スリックパターンにより、アスファルト路面をスムーズに走行します。

内容量1本
注意
※タイヤのみ。チューブ別売。
全36種類を絞り込む
適合サイズ
ETRTO規格
36種類すべて表示中
注文コード
品番
適合サイズ
ETRTO規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61176635SR-018700×35C37-622
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
61176757SR-018700×32C32-622
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
61176766SR-018700×28C28-622
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
37589754SR-018700×28C28-622
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
37589815SR-018700×32C32-622
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
37589876SR-018700×35C37-622
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
37589763SR-018グリーン700×28C-
オープン
取扱い終了
返品不可
37589772SR-018レッド700×28C-
オープン
取扱い終了
返品不可
37589781SR-018イエロー700×28C-
オープン
取扱い終了
返品不可
37589797SR-018ブルー700×28C-
オープン
取扱い終了
返品不可
37589806SR-018700×28C-
オープン
取扱い終了
返品不可
37589824SR-018グリーン700×32C-
オープン
取扱い終了
返品不可
37589833SR-018レッド700×32C-
オープン
取扱い終了
返品不可
37589842SR-018イエロー700×32C-
オープン
取扱い終了
返品不可
37589851SR-018ブルー700×32C-
オープン
取扱い終了
返品不可
37589867SR-018700×32C-
オープン
取扱い終了
返品不可
37589885SR-018グリーン700×35C-
オープン
取扱い終了
返品不可
37589894SR-018レッド700×35C-
オープン
取扱い終了
返品不可
37589903SR-018イエロー700×35C-
オープン
取扱い終了
返品不可
37589912SR-018ブルー700×35C-
オープン
取扱い終了
返品不可
37589921SR-018700×35C-
オープン
取扱い終了
返品不可
26961664SR018黒/白700×28C28-622
オープン
取扱い終了
特別運賃
26961673SR018黒/青700×28C28-622
オープン
取扱い終了
特別運賃
26961682SR018黒/緑700×28C28-622
オープン
取扱い終了
特別運賃
26961698SR018黒/赤700×28C28-622
オープン
取扱い終了
特別運賃
26961707SR018黒/黄700×28C28-622
オープン
取扱い終了
特別運賃
26961716SR018黒/白700×32C32-622
オープン
取扱い終了
特別運賃
26961725SR018黒/青700×32C32-622
オープン
取扱い終了
特別運賃
26961734SR018黒/緑700×32C32-622
オープン
取扱い終了
特別運賃
26961743SR018黒/赤700×32C32-622
オープン
取扱い終了
特別運賃
26961752SR018黒/黄700×32C32-622
オープン
取扱い終了
特別運賃
26961768SR018黒/白700×35C37-622
オープン
取扱い終了
特別運賃
26961777SR018黒/青700×35C37-622
オープン
取扱い終了
特別運賃
26961786SR018黒/緑700×35C37-622
オープン
取扱い終了
特別運賃
26961795SR018黒/赤700×35C37-622
オープン
取扱い終了
特別運賃
26961804SR019黒/黄700×35C37-622
オープン
取扱い終了
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37589754SR-01861176766SR-018SR-018 DEMING700(SPEEDCROSS) SHINKO(シンコータイヤ) 61176766DEMING700(SPEEDCROSS)SHINKO(シンコータイヤ)1本
2,498
税込2,748
品番が変更になりました
37589815SR-01861176757SR-018SR-018 DEMING700(SPEEDCROSS) SHINKO(シンコータイヤ) 61176757DEMING700(SPEEDCROSS)SHINKO(シンコータイヤ)1本
2,498
税込2,748
品番が変更になりました
37589876SR-01861176635SR-018SR-018 DEMING700(SPEEDCROSS) SHINKO(シンコータイヤ) 61176635DEMING700(SPEEDCROSS)SHINKO(シンコータイヤ)1本
2,698
税込2,968
品番が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:45
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37589754
2024-09-10
用途: バイクのタイヤ交換

ずっとこのタイヤをクロスバイクで使っています。耐摩耗性などロングツーリングにも全く問題ないです。ビートもしっかりとしています。

対象商品 : 26961682
2020-10-22
用途: なんちゃってクロスのタイヤ交換
サービス業

自転車のタイヤ交換で購入。なんちゃってクロスなので、このくらいの商品で十分です。

対象商品 : 37589754
2019-09-03
用途: 自転車修理で。
医療・福祉・介護関連業

思ったよりいい商品でした。
強度や耐久性など企業側から情報があればもっと売れる商品だと思います。

対象商品 : 37589754
2019-06-19
用途: 自転車のメンテナンス時
ミスターリフォーム

特殊サイズのため近所で買うと高価格ですが、こちらは求めやすい価格で商品の強度もしっかりしています。

2019-05-25
用途: 通勤用の自転車
製造業

前に使用していたスリック系のタイヤに比べると、溝がある分安心です。また、地面からのショックもかなり吸収してくれていると思われます。とても手が疲れにくい感じがします。

対象商品 : 37589754
2019-01-23
用途: 自転車のタイヤ交換

ちょっとスポーツ車よりのものとして買いました.パターンもよく満足です.

対象商品 : 37589754
2018-11-30
用途: クロスバイクのタイヤ交換
飲食業

もともとシンコータイヤをmtbでも使っています。sr046です。なのでこの商品をえらびました。

対象商品 : 37589754
2019-08-01
用途: 自転車のタイヤ交換
医療・福祉・介護関連業

思った以上にしっかりしていて、コストの割りに良かったです!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする