曜日別特売

DEMING700(CROSTREET)

DEMING700(CROSTREET) - SHINKO(シンコータイヤ)
(17件のレビュー)

オンロード/オフロード兼用でおしゃれクロスバイクに最適なタイヤ。
ハードな路面も走行可能なSR-037。静悍なセンタースリックに加え、ショルダーからサイドがブロックパターン設計のクロスバイク用タイヤ。センタースリックがオンロードのスムーズな走行と、サイドのブロックパターンがオフロードでの頑固なグリップ性を発揮します。

内容量1本
注意
※タイヤのみ。チューブ別売。
全6種類を絞り込む
サイズ
適合サイズ
ETRTO規格
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
適合サイズ
ETRTO規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61176626SR-037700×35CW/O 700×35C37-622
オープン
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
61176775SR-037700×28CW/O 700×28C28-622
オープン
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
61176791SR-037700×32CW/O 700×32C32-622
オープン
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
37589937SR-037700×28CW/O 700×28C28-622
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
37589946SR-037700×32CW/O 700×32C32-622
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
37589955SR-037700×35CW/O 700×35C37-622
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37589937SR-03761176775SR-037SR-037 DEMING700(CROSTREET) SHINKO(シンコータイヤ) 61176775DEMING700(CROSTREET)SHINKO(シンコータイヤ)1本
2,298
税込2,528
品番が変更になりました
37589946SR-03761176791SR-037SR-037 DEMING700(CROSTREET) SHINKO(シンコータイヤ) 61176791DEMING700(CROSTREET)SHINKO(シンコータイヤ)1本
2,298
税込2,528
品番が変更になりました
37589955SR-03761176626SR-037SR-037 DEMING700(CROSTREET) SHINKO(シンコータイヤ) 61176626DEMING700(CROSTREET)SHINKO(シンコータイヤ)1本
2,298
税込2,528
品番が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37589946
2022-12-02
用途: タイヤ交換
サービス業

チューブと同じくざいしつも良く十分満足しています。

対象商品 : 37589955
2023-02-28
用途: 消耗品タイヤ交換
焙煎工場さかいち卸売・小売業

価格が安いわりに丈夫で長持ちしそうです。前回細いの(25mm)を買ったので幅広を試してみます。

対象商品 : 37589937
2022-10-10
用途: 通勤自転車で使用
卸売・小売業

タイヤノイズも殆んど無く乗り心地も良いです。耐久性が良ければリピしたいです。

対象商品 : 37589946
2021-12-29
用途: 自転車用
sasaki医療・福祉・介護関連業

期待どおりでした。グリップ力もあり多少のグラベルロードでも走行に問題は無いですね。

対象商品 : 37589955
2021-07-02
用途: 自転車のタイヤ交換
サービス業

品質は申し分ない。乗り心地も大変良い。タイヤパターンの選択肢が欲しい。

対象商品 : 37589937
2020-11-03
用途: クロスバイクに

通学に使用する自転車のため、安さで選択、再度購入したいと思います。

対象商品 : 37589946
2020-05-09
用途: 自転車通勤で使用
有限会社金子企画

毎日の通勤自転車はタフなタイヤが必要で、初購入時にコスパが良いと思った。今回はリピ-ト。走る騒音も少なくいいと思う。

対象商品 : 37589955
2019-02-08
用途: このサイズはなかなか見つからない。
医療・福祉・介護関連業

最近はホームセンターで見かける事もありますが、在庫数が少ないのかすぐに売り切れます・・
なかなか無いサイズなので探してみると「モノタロウ」さんにありました!
交換時期をとっくに過ぎていたクロスバイクが安心して炉れるようになりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする