(14件のレビュー)

故障コードの読取・消去、操作も簡単!
Creader-JPはDTCを素早く読み取り、不具合個所を容易に判定。2000年前後よりの国産車各メーカーOBD米国車、EOBD欧州各車に対応(一部不可)。また、2008年前後より一気に普及が進むCANシステムへも対応。MILが点灯した際は、DLCへCreader-JPを接続すると簡単なボタン操作だけでPコードが読取れます。もちろん複雑な設定は必要ありません。さらにペンディングコード、カレントコードのいずれも認識。まさにプロユースダイアグノスティクを実現します。
3.3インチバックライトディスプレーで見やすい表示。簡単便利なコマンド操作でDTCシュートが行えます。USB付属ケーブルでPCに接続し最新ソフトをアップデート可能。

付属品USBコード(1000mm)、取扱説明書 寸法(mm)H126×W88×T22 保存温度(℃)-20~70(酷寒暑はお避けください) ディスプレイ3.3iバックライトディスプレイ、160×160ピクセル 定格作動電圧(V)12(普通車専用) ケーブル長(mm)(テストケーブル)900 作動温度(℃)0~60 内容量1台
注意
※国産車に対応していますが、英語表示になります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37673176 C-READER-JP
16,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
37673176
2018-04-25
用途:
故障診断ツールとして
I T P 様

ちゃんと動作確認
 優れものですね
修理屋には必需品の1つですョ
ついでにYオークションにてこれに役立つブックも落札しました
 これで完璧です

1人が参考にしています
対象商品:
37673176
2018-06-02
用途:
店用

エンジンチェックランプ点灯の7台で試して6台読み込めました。ダイハツのハイゼットはエラーでした。これでABSとエアバックが点検できればさらにいいと思います

2人が参考にしています
対象商品:
37673176
2018-04-03
用途:
GVBインプレッサのチェックランプ確認

チェックランプの確認、点灯の消去が出来て便利でした。

対象商品:
37673176
2018-06-01
用途:
社用車の点検用

初期不良なのに、ユーザー登録→PCへのソフトインストール→アップデートさせられ、返送して確認してから交換まで15日かかりました。事業所向けの通販なのに非常に残念な対応です。急ぐものは購入しないようにします。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
37673176
2017-07-06
用途:
草刈作業
サービス業

届いてすぐに使用した。意外と使いやすい。手のひらサイズなのが良いと思います。

対象商品:
37673176
2017-07-15
用途:
チェックコードの読み取り

簡単操作なので良いと思います。
安価なのは嬉しいです。
コードの読み取りと消去だけしか機能がありませんが十分です。

1人が参考にしています
対象商品:
37673176
2016-07-12
用途:
車両整備

かなりの期間使用しておりますが、問題なしです

1人が参考にしています
対象商品:
37673176
2014-02-12
用途:
チェックランプ点灯時の点検
自動車・二輪車・自転車関連業

短絡させて行っていた作業が比較的楽に行えるようになった

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
本体の標記と取扱い説明書は日本語でしょうか。
回答:
取扱説明書とブリスターケースは日本語表記、本体は英語表記となっております。
対象商品:
37673176
2013-08-15
質問:
この商品は メンテナンスの表示(スパナマーク等)を消せるのでしょうか。
回答:
こちらの商品は、通称Pコード(エンジン・ミッション部分)のみ
読み取り可能な製品になります。
エンジン系のみの故障コードのチェック、及び消去、読み取りが可能です。
駆動系、エアーバック、ABSの読み取り診断は出来かねます。
対象商品:
37673176
2人が参考にしています
2013-07-11
質問:
この商品は、ABSやSRS点灯の読み取り/消去も可能なのでしょうか?
回答:
こちらの商品はABSやSRS点灯の読み取り/消去は対応しておりません。恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。
対象商品:
37673176
6人が参考にしています
2012-07-30

「測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする