BP
BP バービスキュート 0W-20
0W-20推奨車のために開発された高性能省燃費型オイルです。
SAE
0W-20
API
SM
ベースオイル
部分合成油
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
ILSAC
GF-5
危険物の性状
非水溶性
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37682355
-
1缶(4L)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
55658295
-
1個(20L)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37682346
-
1缶(1L)
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください