MCペインター 仕上げ用クリア

MCペインター 仕上げ用クリア - DAYTONA(デイトナ)
(13件のレビュー)

メーカーごとの純正色対応
MCペインターは各メーカーの純正色に対応したペイントスプレー。
部分補修時のペイントや、全体に色あせてしまった時の新車カラーの再現、または好みの他車カラーへのオールペイント等、様々に利用できます。
カスタムペイントに最適なオリジナルカラー
純正対応色以外にもオリジナル色のペイントスプレーも豊富にラインアップ。
鮮やかで深みのある輝きを発するキャンディー、キラキラと光を反射するパール等、自分だけのカスタムペインティングが楽しめます。

危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3L見出しNoC00危険物の性状非水溶性内容量1本(300mL)
注意
※色を選ぶ前に必ずバイクの純正カラーコードをご確認ください。(ツートンカラーの場合は注意が必要です。)(同メーカーであっても類似色がありますので、正確にカラーコードをお調べください。)
※ホンダ車、スズキ車は車両に貼られているカラーコードをご参照ください。その他メーカーについては車両メーカーのカタログ等でお調べください。
※色の組み合わせが必要な場合、本品色以外のMC No.の色も必要となります。
※本品色と仕上がり色が異なる場合があります。(色の組み合わせをすることによって仕上がり色になります。)
※適合車種はあくまでも参考掲載です。車両の純正色番号またはメーカー色名称をご確認のうえ、同一のカラーをお選びください。
※仕上がり参考色は実際の塗料とは異なります。ご購入前に店頭のMCペインター色見本帳をご参照のうえお買い求めください。
※色の組合せにクリアーの指示が無いものでも耐ガソリンペイントクリアー(72709)で仕上げることをおすすめします。(特にガソリンタンク)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3666350568663
2,300
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36663505
2021-04-27
用途: バイクの塗装
ポーターマコ運輸・通信業

垂れづらく作業しやすかったです。
仕上がりも綺麗で満足です。

対象商品 : 36663505
2020-09-18
用途: 塗装
製造業

まだこれから塗装ですが
ホームセンタースプレーとは全然違うので
扱いやすいです 
そしてピカピカにもなります

対象商品 : 36663505
2019-05-04
用途: タンク塗装仕上げ
建設業・工事業

塗装の仕上げにムラなく塗れるので良い商品だと思います!

対象商品 : 36663505
2018-12-06
用途: 塗装作業時

デイトナ部品ですから当然問題は有りません。
デイトナの部品に不安も過剰な期待も有りません。
正常に機能して当然です。
ただ、ここモノタロウで購入できる事。
配送を含めてとても便利です。
感謝しています。

対象商品 : 36663505
2019-03-08
用途: バイクの塗装の仕上げに使用しました。
株式会社エアフォルク

とても、使いやすく良かったです。
出来たら、使い切りサイズの小さい容量のペイントも
あったらよかったです。

対象商品 : 36663505
2019-01-23
用途: バイクのカウル塗装
株式会社イモケン

研ぎ出しまで行えば、テッカテカの鏡面になります。作業性にも特に問題はありません。
DIY派におすすめです。

対象商品 : 36663505
2018-12-19
用途: 自家用バイクの塗装の上塗り仕上げ
製造業

キャンディカラーの仕上げに本品を塗布しましたが、光沢度が高く美しい仕上がりが得られました。

対象商品 : 36663505
2018-10-13
用途: バイクカウル塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

安価な物に比べると、とても塗り易い。下塗りと本塗りとクリアは同じメーカーを使った方が綺麗に仕上がると思います。 もうちょい値段が安すくても良いのでは。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗装・塗料関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする