曜日別特売

露出用スイッチボックス

露出用スイッチボックス - 日動電工露出用スイッチボックス - 日動電工露出用スイッチボックス - 日動電工露出用スイッチボックス - 日動電工露出用スイッチボックス - 日動電工露出用スイッチボックス - 日動電工露出用スイッチボックス - 日動電工露出用スイッチボックス - 日動電工
(27件のレビュー)
材質硬質塩化ビニル内容量1個
54件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
種別
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37995492SW1161GHW皿M4×12(2本)浅型1方出グレー
580319
319
351(税込)
当日出荷
37995501SW1162GHW皿M4×12(2本)浅型2方出グレー
580319
319
351(税込)
当日出荷
37995517SW1221GHW皿M4×12(2本)深型1方出グレー
780419
419
461(税込)
当日出荷
37995526SW1281GHW皿M4×12(2本)深型1方出グレー
910489
489
538(税込)
当日出荷
37995535SW1222GHW皿M4×12(2本)深型2方出グレー
780419
419
461(税込)
当日出荷
37995544SW1161JHW皿M4×12(2本)浅型1方出アイボリー
580319
319
351(税込)
当日出荷
37995553SW1162JHW皿M4×12(2本)浅型2方出アイボリー
580319
319
351(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
37995562SW1221JHW皿M4×12(2本)深型1方出アイボリー
780419
419
461(税込)
当日出荷
37995571SW1281JHW皿M4×12(2本)深型1方出アイボリー
910489
489
538(税込)
当日出荷
37995587SW1222JHW皿M4×12(2本)深型2方出アイボリー
780419
419
461(税込)
当日出荷
26306693SW1161MDGHW皿M4×12(2本)防滴プレート用16-1方出グレー
520399
399
439(税込)
4日以内出荷
返品不可
26306709SW1161MDJHW皿M4×12(2本)防滴プレート用16-1方出アイボリー
520399
399
439(税込)
当日出荷
26306718SW1161MDWHW皿M4×12(2本)防滴プレート用16-1方出ホワイト
520399
399
439(税込)
3日以内出荷
返品不可
26306727SW1161PFZJHW皿M4×12(2本)PF16アイボリー
520428
428
471(税込)
当日出荷
26306745SW1161ZGHW皿M4×12(2本)16-1方出グレー
520369
369
406(税込)
4日以内出荷
返品不可
26306754SW1161ZJHW皿M4×12(2本)16-1方出アイボリー
520399
399
439(税込)
当日出荷
26306763SW1161ZWHW皿M4×12(2本)16-1方出ホワイト
520399
399
439(税込)
4日以内出荷
返品不可
26306788SW116WZGHW皿M4×12(2本)16-W方出グレー
580399
399
439(税込)
4日以内出荷
返品不可
26306797SW116WZJHW皿M4×12(2本)16-W方出アイボリー
580429
429
472(税込)
4日以内出荷
返品不可
26306806SW116WZWHW皿M4×12(2本)16-W方出ホワイト
580399
399
439(税込)
4日以内出荷
返品不可
26306815SW1221WHW皿M4×12(2本)1方出ホワイト
780429
429
472(税込)
当日出荷
26306824SW1222WHW皿M4×12(2本)2方出ホワイト
780429
429
472(税込)
3日以内出荷
返品不可
26306833SW1281WHW皿M4×12(2本)1方出ホワイト
910469
469
516(税込)
4日以内出荷
返品不可
26306849SW1282GHW皿M4×12(2本)2方出グレー
910499
499
549(税込)
4日以内出荷
返品不可
26306858SW1282JHW皿M4×12(2本)2方出アイボリー
910499
499
549(税込)
4日以内出荷
返品不可
26306867SW1282WHW皿M4×12(2本)2方出ホワイト
910469
469
516(税込)
4日以内出荷
返品不可
26306876SW140GHW皿M4×12(2本)無方出グレー
580329
329
362(税込)
翌日出荷
返品不可
26306885SW140JHW皿M4×12(2本)無方出アイボリー
580329
329
362(税込)
当日出荷
26306903SW140ZGHW皿M4×12(2本)無方出グレー
520389
389
428(税込)
翌日出荷
返品不可
26306919SW140ZJHW皿M4×12(2本)無方出アイボリー
520389
389
428(税込)
当日出荷
26306937SW150GHW皿M4×12(2本)無方出グレー
580329
329
362(税込)
翌日出荷
返品不可
26306946SW150JHW皿M4×12(2本)無方出アイボリー
580329
329
362(税込)
当日出荷
26306955SW150WHW皿M4×12(2本)無方出ホワイト
580318
318
350(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
26306964SW2161GHW皿M4×12(4本)1方出グレー
1,360699
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
26306973SW2161JHW皿M4×12(4本)1方出アイボリー
1,360749
599
アウトレット
659(税込)
当日出荷
残り3点です
26306989SW2161WHW皿M4×12(4本)1方出ホワイト
1,360749
749
824(税込)
3日以内出荷
返品不可
26306998SW2221GHW皿M4×12(4本)1方出グレー
1,420779
779
857(税込)
4日以内出荷
返品不可
26307007SW2221JHW皿M4×12(4本)1方出アイボリー
1,420779
779
857(税込)
当日出荷
26307016SW2221WHW皿M4×12(4本)1方出ホワイト
1,420719
719
791(税込)
4日以内出荷
返品不可
26307025SW2281GHW皿M4×12(4本)1方出グレー
1,690839
839
923(税込)
4日以内出荷
返品不可
26307034SW2281JHW皿M4×12(4本)1方出アイボリー
1,690889
889
978(税込)
4日以内出荷
返品不可
26307059SW250NGHW皿M4×12(4本)無方出ノック無グレー
1,300649
649
714(税込)
3日以内出荷
返品不可
26307068SW250NJHW皿M4×12(4本)無方出ノック無アイボリー
1,300719
719
791(税込)
4日以内出荷
返品不可
26306928SW140ZWHW皿M4×12(2本)無方出ホワイト
400
取扱い終了
返品不可
代替品有
37995483SW1141GHW皿M4×12(2本)浅型1方出グレー
495
取扱い終了
26306657SW1141JHW皿M4×12(2本)浅型1方出アイボリー
450
取扱い終了
26306666SW1141WHW皿M4×12(2本)浅型1方出ホワイト
450
取扱い終了
返品不可
26306675SW1142GHW皿M4×12(2本)2方出14グレー
450
取扱い終了
返品不可
26306684SW1142JHW皿M4×12(2本)2方出14アイボリー
450
取扱い終了
返品不可
26306736SW1161WHW皿M4×12(2本)浅型1方出ホワイト
450
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
26306928SW140ZWHW63635435SW140ZWHWSW140ZWHW 露出用スイッチボックス 日動電工 63635435露出用スイッチボックス日動電工1セット(20個)
6,398
税込7,038
内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:27
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37995517
2026-02-09
用途: 既存のスイッチボックス老朽化で交換
製造業

追加での取り付け穴加工が必要でしたが、想定した仕上がりとなり満足です。

対象商品 : 37995544
2024-07-30
用途: スイッチ取り付けに露出タイプスイッチBOXを使用
株式会社燦企画建設業・工事業

露出タイプですが、密閉されているので、パネル壁に埋め込みして使用している。
防音パネルなので密閉分音漏れが少ない。

対象商品 : 26306727
2024-08-28
用途: 電気工事
森宗電器

大変満足しています。取付もとてもしやすくて良いです

対象商品 : 37995544
2023-07-09
用途: ボックス交換
農・林・水産業

農業倉庫建設時のボックスが割れたため、交換用に購入。
古い物は倉庫の鉄骨塗り直し時に、一緒にボックスや配管も職人さんが塗ってくれた為、若干厚みが増しており、正確な寸法を採寸できなかった。またメーカーも確認できず。(プレートはパナ製だからパナかなとは思いつつ、再塗装時にアイボリー系になっているから、パナのグレー系よりこちらがいいかなと)
寸法は大体合ってるので、多少のズレは覚悟してこちらの商品を購入。(近所のホムセンになぜか1方出だけ無かった)
若干だがパナのプレート・プレートカバーよりこちらの方が大きく、また角のRの付け方も微妙に違ったため、ビタっとは収まらなかった。
最初から覚悟していたので、不満などは無いです。
また施工なども何の問題もありません。配管もピッタリ接続できましたし。

対象商品 : 37995492
2022-12-02
用途: DIY用
その他業種

近くの店になかったのでこちらで購入。
価格も変わらないので良かった。

対象商品 : 37995483
2022-10-27
用途: 車庫に取り付け
金融・保険業

商品について、大変満足しております。また、取り付けもしやすかったです。

対象商品 : 37995544
2022-01-28
用途: ふつうに使えます。
その他業種

ホームセンターに比べとても安いです!!
ただvvf1.6の2芯の2本が限界です。

1が参考にしています
対象商品 : 26306885
2021-11-08
用途: オリジナルボート釣り用電源ボックス(ワニグリップ)の製作

ホームセンターよりもリーズナブルで種類が多い。半分に切り10ミリ径のステンボルトを2本配し電源ボックスを作っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

露出スイッチボックスの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/300/
2022-09-30

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする