Panasonic(パナソニック)
スイッチボックス カバー付「トロセーブ」
埋込型のスイッチやコンセントの取り付けに使用します。ボックス内へ、トロが侵入しにくい構造です。防トロのための準備作業やトロの清掃手間を軽減できます。主として木造住宅に使用されます。
材質
鋼板製
質量(kg)
0.32
適合規格
(PS)E
板厚(mm)
1.6
仕上
電気亜鉛めっき
JIS規格
JIS 8340
側面ノックアウト
G16(C19)×1またはG22(C25)×1
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38221583
DS4921
沖縄地区(米国配管工法)送り用・スタットなし
¥
1,010
¥
769
¥
846
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38221592
DS4922
沖縄地区(米国配管工法)送り用・スタット付
¥
1,040
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38221574
DS49117
セーリスボックス
¥
300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください