Panasonic(パナソニック)
中型四角器具用カバー
(1件のレビュー)
材質
鋼板製
仕上
電気亜鉛めっき
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
種類
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38221714
DS4511
0.12
13ミリカバー
13
¥
215
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
38221723
DS45112
0.11
平カバー
1.6
¥
300
¥
259
¥
285
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください