Panasonic(パナソニック)
塗装中型四角アウトレットボックス 浅型「トロセーブ」
カオチン電着塗装仕上げで作業のスピードアップが図れます。
質量(kg)
0.3
外形寸法(mm)
102×102
寸法H(mm)
44
適合規格
(PS)E
板厚(mm)
1.6
仕上
カオチン電着塗装仕上げ
JIS規格
JIS 8340
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
側面ノックアウト
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38222021
DS37441B
中浅型・スタット付
G16(C19)×1・G22(C25)×1
¥
530
¥
339
¥
373
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38222037
DS37444B
中浅型・スタット付・メガネ型
G22(C25)×2
¥
530
¥
449
¥
494
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38222046
DS37445B
中浅型・スタット付・標準・メガネ型
G16(C19)×1・G22(C25)×1
¥
530
¥
449
¥
494
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38222055
DS37447B
中浅型
G16(C19)×1・G22(C25)×1
¥
530
¥
449
¥
494
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください