Panasonic(パナソニック)
住宅用スイッチボックス
埋込型のスイッチやコンセントの取り付けに使用します。
カバーなしで配線器具が取り付けできます。
材質
鋼板製
適合規格
(PS)E
板厚(mm)
1.6
仕上
電気亜鉛めっき
側面ノックアウト
G16(C19)×1
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38221644
DSJ8030
0.46
35
¥
1,790
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38221653
DSJ8430
0.52
44
¥
2,530
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください