中型四角アウトレットボックス 浅型「トロセーブ」

中型四角アウトレットボックス 浅型「トロセーブ」 - Panasonic(パナソニック)中型四角アウトレットボックス 浅型「トロセーブ」 - Panasonic(パナソニック)中型四角アウトレットボックス 浅型「トロセーブ」 - Panasonic(パナソニック)中型四角アウトレットボックス 浅型「トロセーブ」 - Panasonic(パナソニック)中型四角アウトレットボックス 浅型「トロセーブ」 - Panasonic(パナソニック)中型四角アウトレットボックス 浅型「トロセーブ」 - Panasonic(パナソニック)中型四角アウトレットボックス 浅型「トロセーブ」 - Panasonic(パナソニック)中型四角アウトレットボックス 浅型「トロセーブ」 - Panasonic(パナソニック)

天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。
スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用します。
ボックス内へ、トロが侵入しにくい構造です。防トロのための準備作業やトロの清掃手間を軽減できます。

材質鋼板製JIS規格JIS C8340質量(kg)0.3外形寸法(mm)102×102寸法H(mm)44適合規格(PS)E板厚(mm)1.6仕上電気亜鉛めっき内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
側面ノックアウト
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38221285DS37441中浅型 スタット付G16(C19)×1・G22(C25)×1
400
309
340(税込)
3日以内出荷
返品不可
38221294DS37444中浅型 スタット付・メガネ型G22(C25)×2
400
309
340(税込)
3日以内出荷
返品不可
38221303DS37445中浅型 スタット付・標準+メガネ型G16(C19)×1・G22(C25)×1またはG22(C25)×2
400
309
340(税込)
3日以内出荷
返品不可
38221312DS37447中浅型G16(C19)×1・G22(C25)×1
400
309
340(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする