Panasonic(パナソニック)
八角器具用カバー
材質
鋼板製
仕上
電気亜鉛めっき
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
種類
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38221863
DS4513
0.1
13ミリカバー
13
¥
215
¥
179
¥
197
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38221872
DS45132
0.08
平カバー
1.6
¥
300
¥
259
¥
285
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください