エスコ
デジタル温度計
測定精度
+-1℃(L) +-5℃(H)
エスコ品番
EA701CA
質量(g)
180
測定範囲(℃)
-50~199.9、200~1000 2レンジ
本体寸法(mm)
64(38)W×170H×26D
温度表示
LCDデジタル表示
電池
9V(006P)連続使用時間80時間
使用環境
温度+5~45℃ 相対湿度20~85%
温度表示方式
デジタル
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38033353
EA701CA
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください