- 基板寸法(縦×横)(mm)
- (スイッチ部)290×190
(WHM部)390×200 - 取付スペース
- (WHM120A)1窓
(スイッチ)100A×1個用 - 板厚(mm)
- (ボックス・ドア)1.6
(基板)WHM部:25、スイッチ部:15
(フロート板ガラス)3
- 用途
- 全電力管内・屋外用
- 外形寸法(横W×縦L×深さD)(mm)
- 300×930×200
- 有効深さ(mm)
- (スイッチ部)170
- 塗装色
- マイルドホワイト(日塗工番号:E22-90B、マンセル記号:2.5Y9/1(参考値))
- 仕様
- (検針窓ガラス)水切り構造(ゴムパッキンなし)
- 質量(kg)
- 23.6
- 材質(本体)
- 鋼板製
- 寸法L1(mm)
- 500
- ハンドル
- 平形回転ハンドル(屋外用)
- 保護等級
- IP44
- 材質(基板)
- 木製
- ドア
- 片扉