曜日別特売

六角セムスP=3(鉄/ユニクローム)

六角セムスP=3(鉄/ユニクローム) - 大阪魂六角セムスP=3(鉄/ユニクローム) - 大阪魂六角セムスP=3(鉄/ユニクローム) - 大阪魂六角セムスP=3(鉄/ユニクローム) - 大阪魂六角セムスP=3(鉄/ユニクローム) - 大阪魂
(12件のレビュー)
材質/仕上鉄/ユニクローム種類P=3頭部形状六角セムス
全34種類を絞り込む
ねじの呼び
長さ(mm)
内容量
34種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
381424746×101パック(50個)M61.010
519
519
571(税込)
当日出荷
381424836×121パック(50個)M61.012
519
519
571(税込)
当日出荷
381424926×141パック(50個)M61.014
459
459
505(税込)
当日出荷
381425016×151パック(50個)M61.015
519
519
571(税込)
当日出荷
381425176×161パック(50個)M61.016
519
519
571(税込)
当日出荷
381425266×181パック(50個)M61.018
519
519
571(税込)
当日出荷
381425356×201パック(50個)M61.020
519
519
571(税込)
当日出荷
381425446×221パック(43個)M61.022
519
519
571(税込)
翌々日出荷
返品不可
381425536×251パック(43個)M61.025
519
519
571(税込)
当日出荷
381425626×301パック(43個)M61.030
639
639
703(税込)
当日出荷
381425716×351パック(38個)M61.035
519
519
571(税込)
当日出荷
381425876×401パック(33個)M61.040
519
519
571(税込)
当日出荷
381425966×451パック(33個)M61.045
519
519
571(税込)
翌々日出荷
返品不可
381426056×501パック(30個)M61.050
519
419
アウトレット
461(税込)
当日出荷
残り4点です
381426148×121パック(27個)M81.2512
639
639
703(税込)
当日出荷
381426238×141パック(27個)M81.2514
519
519
571(税込)
当日出荷
381426328×151パック(27個)M81.2515
639
639
703(税込)
当日出荷
381426418×161パック(27個)M81.2516
719
719
791(税込)
当日出荷
381426668×201パック(25個)M81.2520
659
659
725(税込)
当日出荷
381426758×221パック(25個)M81.2522
519
519
571(税込)
当日出荷
381426848×251パック(25個)M81.2525
669
669
736(税込)
当日出荷
381426938×301パック(23個)M81.2530
519
519
571(税込)
当日出荷
381427028×351パック(21個)M81.2535
519
519
571(税込)
当日出荷
381427118×401パック(20個)M81.2540
519
519
571(税込)
当日出荷
381427278×451パック(19個)M81.2545
519
519
571(税込)
当日出荷
381427368×501パック(18個)M81.2550
639
639
703(税込)
当日出荷
3814274510×161パック(14個)M101.516
519
519
571(税込)
当日出荷
3814275410×201パック(14個)M101.520
519
519
571(税込)
当日出荷
3814276310×251パック(14個)M101.525
639
639
703(税込)
当日出荷
3814277210×301パック(13個)M101.530
669
669
736(税込)
当日出荷
3814278110×351パック(13個)M101.535
639
639
703(税込)
当日出荷
3814279710×401パック(12個)M101.540
519
519
571(税込)
当日出荷
3814280610×451パック(11個)M101.545
519
519
571(税込)
当日出荷
381426578×181パック(25個)M81.2518
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38142763
2022-12-08
用途: 電機組み立てなど

以前は箱で購入していましたが それほど必要では無い事から
袋入りのこれを購入しました。

対象商品 : 38142745
2022-02-18
用途: トラクターのロータリーのサイドカバー取り付け用
農・林・水産業

トラクターのロータリーのサイドカバーを取り付けるために購入しました。長さがピッタリだし、田んぼの中でもワッシャや座金を落として探さなくてもよくなって満足です。

対象商品 : 38142745
2019-04-11
用途: キュービクル内支持金具等の取付
株式会社ジンテック

品質も問題なく、価格も納得しています。
只、大量に使うことが多く扱う種類もあるので
小箱売りの種類を増やして欲しいと思います。

3が参考にしています
対象商品 : 38142657
2021-07-30
用途: 1
株式会社ラッシュペインターその他業種

突然発送日が変更になり腹立たしい。納期が度々遅れたり変更になるのが、激しく物凄く迷惑しています。

MonotaROからの回答

大変ご迷惑をおかけし申し訳ございません。貴重なご意見ありがとうございます。改善に努めてまいります。よろしくお願いいたします。

対象商品 : 38142517
2017-04-24
用途: 機器取付
建設業・工事業

安価に入手できて問題なく使える座金組込ボルトとして活用していきたいと考えています。

対象商品 : 38142666
2016-11-09
用途: 固定ネジの定期交換に使用

精度、耐久性ともに問題なく使用しています。P3でこの価格はお得です。

対象商品 : 38142483
2014-12-03
用途: バイク組み立て時に使用

ナット、ワッシャが一体になっているので便利である。

対象商品 : 38142684
2013-10-04
用途: キャスター他色んなボルト使用に、使っています。
山陽特機

価格について、一グロスでの、価格が欲しい、全部

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。
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
320:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする