曜日別特売

BXH 無励磁作動形ブレーキ

BXH 無励磁作動形ブレーキ - 三木プーリ

・保持専用
コンパクトな保持・非常制動専用ブレーキです。
・高トルク
BXLモデルと同寸法で2倍のトルク。
・定格トルク100%
慣らし運転は不要です。使用初期から、トルクは定格値を満足します。
・高信頼性
磁気回路は有限要素法によって設計されているため、高い信頼性があります。

レバー形式解放レバーなし内容量1個
全13種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法B(mm)
サイズ
13種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法R(mm)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
寸法U(mm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
最高回転数(min-1[r.p.m])
サイズ
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38118096BXH-06-10G-24V-11DIN8373732826.52231020.539.51433.6204.592-M530度0.154111.550006
16,93015,980
4,498
アウトレット
4,948(税込)
当日出荷
残り1点です
38118105BXH-06-10G-45V-11DIN8373732826.52231020.539.51433.6204.592-M530度0.154111.550006
16,93015,980
15,980
17,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
38118114BXH-06-10G-90V-11DIN8373732826.52231020.539.51433.6204.592-M530度0.154111.550006
16,93015,980
15,980
17,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
38118123BXH-08-10G-24V-14DIN9686863532253122041173520.85.5102-M530度0.15514250008
18,28017,980
17,980
19,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
38118132BXH-08-10G-45V-14DIN9686863532253122041173520.85.5102-M530度0.15514250008
18,28017,980
17,980
19,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
38118141BXH-08-10G-90V-14DIN9686863532253122041173520.85.5102-M530度0.15514250008
18,28017,980
17,980
19,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
38118157BXH-10-10G-24V-19DIN11610410442383039.52147.5254125.36.5122-M630度0.26192.5400010
30,16029,980
29,980
32,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
38118166BXH-10-10G-45V-19DIN11610410442383039.52147.5254125.36.5122-M630度0.26192.5400010
30,16029,980
29,980
32,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
38118175BXH-10-10G-90V-19DIN11610410442383039.52147.5254125.36.5122-M630度0.26192.5400010
30,16029,980
29,980
32,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
38118184BXH-12-10G-24V-24DIN1381241245045354121949.83043.523.36.5122-M630度0.28243360012
34,05033,980
33,980
37,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
38118193BXH-12-10G-90V-24DIN1381241245045354121949.83043.523.36.5122-M630度0.28243360012
34,05033,980
33,980
37,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
38118202BXH-16-10G-24V-28DIN15814214359554541422.557.5355127.79152-M840度0.258283300016
48,62047,980
47,980
52,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
38118211BXH-16-10G-90V-28DIN15814214359554541422.557.5355127.79152-M840度0.258283300016
48,62047,980
47,980
52,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする