Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電路支持材/支持金具
Panasonic(パナソニック)の ケーブルラック
Panasonic(パナソニック)の ケーブルラック本体
ケーブルラック本体
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38241192
品番
DL78B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,200
この商品は
53
種類から選べます
他の種類を見る
直線部に使用します。
本体相互は、接続金具Eを用いて4本のボルトで接続します。(接続金具の場合は8本)
材質
エポキシ系粉体塗装
質量(kg)
15.7
型
70
高さH(mm)
70
寸法W(mm)
800