DL13BP ケーブルラック本体 Panasonic(パナソニック) 38236992

ケーブルラック本体

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38236992 品番DL13BP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,700
この商品は53種類から選べます 他の種類を見る

直線部に使用します。
本体相互は、接続金具Eを用いて4本のボルトで接続します。(接続金具の場合は8本)

材質エポキシ系粉体塗装 質量(kg)13.8 100 高さH(mm)100 寸法W(mm)300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする