Panasonic(パナソニック)
スペーサ子桁
コーナー部など子桁が不足し強度が低下しやすい箇所の補充に使用します。
付属品
ボルト・ナット
内容量
1個
バスケットに入れる
32
件中 1~32件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
型
ラック幅(mm)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38237071
DL1910SPK
エポキシ系粉体塗装
100
1000
988
20
1.7
¥
3,830
取扱い終了
返品不可
38237087
DL1912SPKK
エポキシ系粉体塗装
100
1200
1188
30
2.4
¥
4,500
取扱い終了
返品不可
38237096
DL192SPK
エポキシ系粉体塗装
100
200
188
20
0.4
¥
1,750
取扱い終了
返品不可
38237105
DL193SPK
エポキシ系粉体塗装
100
300
288
20
0.6
¥
1,780
取扱い終了
返品不可
38237114
DL194SPK
エポキシ系粉体塗装
100
400
388
20
0.8
¥
1,920
取扱い終了
返品不可
38237123
DL195SPK
エポキシ系粉体塗装
100
500
488
20
1
¥
2,300
取扱い終了
返品不可
38237132
DL196SPK
エポキシ系粉体塗装
100
600
588
20
1.2
¥
2,580
取扱い終了
返品不可
38237141
DL197SPK
エポキシ系粉体塗装
100
700
688
20
1.3
¥
2,880
取扱い終了
返品不可
38237157
DL198SPK
エポキシ系粉体塗装
100
800
788
20
1.4
¥
3,170
取扱い終了
返品不可
38237166
DL199SPK
エポキシ系粉体塗装
100
900
888
20
1.6
¥
3,450
取扱い終了
返品不可
38241235
DL792SPK
エポキシ系粉体塗装
70
200
190
15
0.6
¥
1,070
取扱い終了
返品不可
38241244
DL793SPK
エポキシ系粉体塗装
70
300
290
15
0.7
¥
1,210
取扱い終了
返品不可
38241253
DL794SPK
エポキシ系粉体塗装
70
400
390
15
0.8
¥
1,360
取扱い終了
返品不可
38241262
DL795SPK
エポキシ系粉体塗装
70
500
490
15
0.9
¥
1,520
取扱い終了
返品不可
38241271
DL796SPK
エポキシ系粉体塗装
70
600
590
15
1
¥
1,670
取扱い終了
返品不可
38241287
DL798SPK
エポキシ系粉体塗装
70
800
790
15
1.2
¥
1,970
取扱い終了
返品不可
38246792
DLV192SP
高耐食鋼板製V(ZAM)
100
200
188
20
0.4
¥
2,020
取扱い終了
返品不可
38246801
DLV193SP
高耐食鋼板製V(ZAM)
100
300
288
20
0.6
¥
2,250
取扱い終了
返品不可
38246817
DLV194SP
高耐食鋼板製V(ZAM)
100
400
388
20
0.8
¥
2,470
取扱い終了
返品不可
38246826
DLV195SP
高耐食鋼板製V(ZAM)
100
500
488
20
1
¥
2,680
取扱い終了
返品不可
38246835
DLV196SP
高耐食鋼板製V(ZAM)
100
600
588
20
1.2
¥
3,070
取扱い終了
返品不可
38246844
DLV197SP
高耐食鋼板製V(ZAM)
100
700
688
20
1.3
¥
3,450
取扱い終了
返品不可
38246853
DLV198SP
高耐食鋼板製V(ZAM)
100
800
788
20
1.4
¥
3,830
取扱い終了
返品不可
38246862
DLV199SP
高耐食鋼板製V(ZAM)
100
900
888
20
1.6
¥
4,220
取扱い終了
返品不可
38246871
DLV1910SP
高耐食鋼板製V(ZAM)
100
1000
988
20
1.7
¥
4,600
取扱い終了
返品不可
38246887
DLV1912SPK
高耐食鋼板製V(ZAM)
100
1200
1188
30
2.4
¥
6,330
取扱い終了
返品不可
38246896
DLV792SP
高耐食鋼板製V(ZAM)
70
200
190
15
0.6
¥
1,280
取扱い終了
返品不可
38246905
DLV793SP
高耐食鋼板製V(ZAM)
70
300
290
15
0.7
¥
1,440
取扱い終了
返品不可
38246914
DLV794SP
高耐食鋼板製V(ZAM)
70
400
390
15
0.8
¥
1,670
取扱い終了
返品不可
38246923
DLV795SP
高耐食鋼板製V(ZAM)
70
500
490
15
0.9
¥
1,820
取扱い終了
返品不可
38246932
DLV796SP
高耐食鋼板製V(ZAM)
70
600
590
15
1
¥
1,970
取扱い終了
返品不可
38246941
DLV798SP
高耐食鋼板製V(ZAM)
70
800
790
15
1.2
¥
2,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください