DL198SPK スペーサ子桁 Panasonic(パナソニック) 38237157

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DL198SPK スペーサ子桁 Panasonic(パナソニック) 38237157 DL198SPK スペーサ子桁 Panasonic(パナソニック) 38237157

スペーサ子桁

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38237157 品番DL198SPK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,170
この商品は32種類から選べます 他の種類を見る

コーナー部など子桁が不足し強度が低下しやすい箇所の補充に使用します。

付属品ボルト・ナット 材質エポキシ系粉体塗装 100 ラック幅(mm)800 寸法L(mm)788 寸法H(mm)20 質量(kg)1.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする