※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電路支持材/支持金具
Panasonic(パナソニック)の ケーブルラック
Panasonic(パナソニック)の ケーブルラック用部材
スペーサ子桁
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38241253
品番
DL794SPK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,360
この商品は
32
種類から選べます
他の種類を見る
コーナー部など子桁が不足し強度が低下しやすい箇所の補充に使用します。
付属品
ボルト・ナット
材質
エポキシ系粉体塗装
型
70
ラック幅(mm)
400
寸法L(mm)
390
寸法H(mm)
15
質量(kg)
0.8