※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電路支持材/支持金具
Panasonic(パナソニック)の ケーブルラック
Panasonic(パナソニック)の ケーブルラック用部材
スペーサ子桁
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38237087
品番
DL1912SPKK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,500
この商品は
32
種類から選べます
他の種類を見る
コーナー部など子桁が不足し強度が低下しやすい箇所の補充に使用します。
付属品
ボルト・ナット
材質
エポキシ系粉体塗装
型
100
ラック幅(mm)
1200
寸法L(mm)
1188
寸法H(mm)
30
質量(kg)
2.4