Panasonic(パナソニック)
外直角水平エルボ
ケーブルラックが水平に曲がる部分に使用します。
外側が直角のため、建屋などにぴったりと沿わせることができます。
内容量
1個
注意
※ラック幅により子桁の配置が異なります。
バスケットに入れる
53
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
型
高さH(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38237787
DL110LAP
エポキシ系粉体塗装
13.9
100
100
1000
¥
15,200
取扱い終了
返品不可
38237796
DL112LAP
エポキシ系粉体塗装
19.4
100
100
1200
¥
23,500
取扱い終了
返品不可
38237805
DL12LAP
エポキシ系粉体塗装
4.8
100
100
200
¥
8,430
取扱い終了
返品不可
38237814
DL13LAP
エポキシ系粉体塗装
5.6
100
100
300
¥
9,020
取扱い終了
返品不可
38237823
DL14LAP
エポキシ系粉体塗装
6.4
100
100
400
¥
9,580
取扱い終了
返品不可
38237832
DL15LAP
エポキシ系粉体塗装
7.9
100
100
500
¥
9,870
取扱い終了
返品不可
38237841
DL16LAP
エポキシ系粉体塗装
8.8
100
100
600
¥
10,900
取扱い終了
返品不可
38237857
DL17LAP
エポキシ系粉体塗装
9.8
100
100
700
¥
12,000
取扱い終了
返品不可
38237866
DL18LAP
エポキシ系粉体塗装
10.7
100
100
800
¥
13,000
取扱い終了
返品不可
38237875
DL19LAP
エポキシ系粉体塗装
12.8
100
100
900
¥
14,100
取扱い終了
返品不可
38237884
DL72LA
エポキシ系粉体塗装
3.5
70
70
200
¥
4,880
取扱い終了
返品不可
38239862
DL73LA
エポキシ系粉体塗装
4.1
70
70
300
¥
5,650
取扱い終了
返品不可
38240456
DL74LA
エポキシ系粉体塗装
5.2
70
70
400
¥
6,330
取扱い終了
返品不可
38240465
DL75LA
エポキシ系粉体塗装
6.1
70
70
500
¥
7,100
取扱い終了
返品不可
38240474
DL76LA
エポキシ系粉体塗装
6.9
70
70
600
¥
7,870
取扱い終了
返品不可
38241305
DL78LA
エポキシ系粉体塗装
7.8
70
70
800
¥
9,680
取扱い終了
返品不可
38243143
DLA12LA
アルミ製
2.2
100
100
200
¥
12,800
取扱い終了
返品不可
38243152
DLA13LA
アルミ製
2
100
100
300
¥
13,700
取扱い終了
返品不可
38243161
DLA14LA
アルミ製
3
100
100
400
¥
14,600
取扱い終了
返品不可
38243177
DLA15LA
アルミ製
3.3
100
100
500
¥
15,700
取扱い終了
返品不可
38243186
DLA16LA
アルミ製
3.7
100
100
600
¥
16,700
取扱い終了
返品不可
38243195
DLA18LA
アルミ製
5.8
100
100
800
¥
20,700
取扱い終了
返品不可
38243204
DLA72LA
アルミ製
1.8
70
70
200
¥
11,200
取扱い終了
返品不可
38243213
DLA73LA
アルミ製
2.1
70
70
300
¥
11,900
取扱い終了
返品不可
38243222
DLA74LA
アルミ製
2.6
70
70
400
¥
13,300
取扱い終了
返品不可
38243231
DLA75LA
アルミ製
2.9
70
70
500
¥
14,400
取扱い終了
返品不可
38243247
DLA76LA
アルミ製
3.2
70
70
600
¥
15,000
取扱い終了
返品不可
38243256
DLA78LA
アルミ製
4.2
70
70
800
¥
18,300
取扱い終了
返品不可
38243265
DLA710LA
アルミ製
5.4
70
70
1000
¥
22,000
取扱い終了
返品不可
38243274
DLA82LA
アルミ製
2.1
80
80
200
¥
11,500
取扱い終了
返品不可
38243283
DLA83LA
アルミ製
2.4
80
80
300
¥
12,100
取扱い終了
返品不可
38243292
DLA84LA
アルミ製
3
80
80
400
¥
13,600
取扱い終了
返品不可
38243301
DLA85LA
アルミ製
3.3
80
80
500
¥
14,600
取扱い終了
返品不可
38243317
DLA86LA
アルミ製
3.7
80
80
600
¥
15,300
取扱い終了
返品不可
38243326
DLA88LA
アルミ製
4
80
80
800
¥
18,800
取扱い終了
返品不可
38243335
DLA810LA
アルミ製
6.2
80
80
1000
¥
22,800
取扱い終了
返品不可
38243344
DLA110LA
アルミ製
7.4
100
100
1000
¥
24,500
取扱い終了
返品不可
38250362
DLV72LAK
高耐食鋼板製V(ZAM)
3.5
70
70
200
¥
5,120
取扱い終了
返品不可
38250371
DLV73LAK
高耐食鋼板製V(ZAM)
4.1
70
70
300
¥
5,900
取扱い終了
返品不可
38250387
DLV74LAK
高耐食鋼板製V(ZAM)
5.2
70
70
400
¥
6,730
取扱い終了
返品不可
38250396
DLV75LAK
高耐食鋼板製V(ZAM)
6.1
70
70
500
¥
7,550
取扱い終了
返品不可
38250405
DLV76LAK
高耐食鋼板製V(ZAM)
6.9
70
70
600
¥
8,380
取扱い終了
返品不可
38250414
DLV78LAK
高耐食鋼板製V(ZAM)
7.8
70
70
800
¥
10,400
取扱い終了
返品不可
38250423
DLV110LAP
高耐食鋼板製V(ZAM)
13.9
100
100
1000
¥
16,100
取扱い終了
返品不可
38250432
DLV112LAP
高耐食鋼板製V(ZAM)
19.4
100
100
1200
¥
24,500
取扱い終了
返品不可
38250441
DLV12LAP
高耐食鋼板製V(ZAM)
4.8
100
100
200
¥
8,770
取扱い終了
返品不可
38250457
DLV13LAP
高耐食鋼板製V(ZAM)
5.6
100
100
300
¥
9,380
取扱い終了
返品不可
38250466
DLV14LAP
高耐食鋼板製V(ZAM)
6.4
100
100
400
¥
9,620
取扱い終了
返品不可
38250475
DLV15LAP
高耐食鋼板製V(ZAM)
7.9
100
100
500
¥
10,600
取扱い終了
返品不可
38250484
DLV16LAP
高耐食鋼板製V(ZAM)
8.8
100
100
600
¥
11,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ