DLA78LA 外直角水平エルボ Panasonic(パナソニック) 38243256

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DLA78LA 外直角水平エルボ Panasonic(パナソニック) 38243256 DLA78LA 外直角水平エルボ Panasonic(パナソニック) 38243256

外直角水平エルボ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38243256 品番DLA78LA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,300
この商品は53種類から選べます 他の種類を見る

ケーブルラックが水平に曲がる部分に使用します。
外側が直角のため、建屋などにぴったりと沿わせることができます。

材質アルミ製 質量(kg)4.2 70 高さH(mm)70 寸法W(mm)800 寸法P(mm)212.5 寸法n(mm)3
注意
※ラック幅により子桁の配置が異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする